Corps de palier applique FAG F515-A-L

Corps de palier applique

Voir les informations techniques

Références

FAG :F515-A-L
Rubix :0255-1028764
Fabricant :0191673420000
EAN :4012801213165
PALIER APPLIQUE F 515 A.L POUR ROULEMENT ALESAGE CONIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Largeur190 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER APPLIQUE F 515 A.L POUR ROULEMENT ALESAGE CONIQUE FAG


Logement à bride pour différents types de paliers, avec alésage conique et manchon de serrage, fermé d'un côté.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Largeur190 mm
Matièreacier
Hauteur97 mm
Longueur190 mm
Nombre de trous4
Diamètre extérieur190 mm
458,61 € HT
/ unité
550,33 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours