Corps de palier applique Rexnord B000068409
Palier à bride ovale UCFL
Voir les informations techniquesRéférences
Rexnord :B000068409
Rubix :4031-1132676
Fabricant :10347282

Détails articles : PALIER POLYAMIDE UCFL 206 CAPOT OUVERT - FIXAGE A GRAINS
Palier en polyamide renforcé avec graisseur en laiton nickelé et trous de fixation renforcés acier inox AISI 304. Fixation du roulement sur l'arbre par vis pointeau. Température de fonctionnement : -20°C à +60°C. Accepte un désalignement d'arbre de 2°. Existant en 2 versions : capot orange ouvert ou fermé.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 56 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
301,68 € HT
/ 4 unités
362,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
