Corps de palier applique INA GEHCJT05-GG-N>A

Corps de palier applique

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :GG.CJT05-N
INA :GEHCJT05-GG-N>A
Rubix :0269-1436800
Fabricant :0936201600000
EAN :4054372629747
CORPS DE PALIER GEHCJT05-GG-N INA

Résumé technique

Diamètre intérieur52 mm
Largeur28,5 mm
Matièrefonte grise
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CORPS DE PALIER GEHCJT05-GG-N INA


Corps de pallier. Roulements à insertion en version VA résistante à la corrosion ou avec revêtement Corrotect ®.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur52 mm
Largeur28,5 mm
Matièrefonte grise
Entraxe de fixation99 mm
Type de roulementroulement à billes radial à insert
Hauteur26,5 mm
Type d’unité de roulementboîtier à bride à deux boulons
Longueur124 mm
Nombre de trous2
Diamètre extérieur124 mm
Etancheitéouvert
24,75 € HT
/ unité
29,70 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours