Références
SNR :FD207
Rubix :0302-1382800
EAN :3413520565701


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 34,925 mm |
|---|---|
| Largeur | 35,9 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : CORPS DE PALIER FD207 SNR
Paliers en fonte grise ou ductile pour différents types d'arrangements, fixes ou flottants.
Corp en fonte grise
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 34,925 mm |
|---|---|
| Largeur | 35,9 mm |
| Matière | acier |
| Entraxe de fixation | 100 mm |
| Hauteur | 126 mm |
| Longueur | 94 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Diamètre extérieur | 94 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,98 € HT
/ unité
35,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours