Corps de palier applique FAG F520-A-L

Corps de palier applique

Voir les informations techniques

Références

FAG :F520-A-L
Rubix :0255-1028772
Fabricant :0384387800000
EAN :4012801480550
PALIER APPLIQUE F 520 A.L POUR ROULEMENT ALESAGE CONIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur90 mm
Largeur250 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER APPLIQUE F 520 A.L POUR ROULEMENT ALESAGE CONIQUE FAG


Corps de palier applique pour divers roulements avec alésage conique et manchon de serrage, fermé d'un côté

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Largeur250 mm
Matièreacier
Hauteur119 mm
Longueur250 mm
Nombre de trous4
Diamètre extérieur250 mm
849,31 € HT
/ unité
1 019,17 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours