Références
Réf. remplacée :GG.CJ08-N
INA :GEHCJ08-GG-N>A
Rubix :0269-1436802
Fabricant :0936197580000
EAN :4054372583377


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Largeur | 36,5 mm |
| Matière | fonte grise |
Détails articles : CORPS DE PALIER GEHCJ08-GG-N A INA
Corps de pallier Roulements à insertion en version VA résistante à la corrosion ou avec revêtement Corrotect®.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Largeur | 36,5 mm |
| Matière | fonte grise |
| Type de roulement | roulement à billes radial à insert |
| Type d’unité de roulement | unité de boîtier à bride |
| Nombre de trous | 4 |
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Etancheité | ouvert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,03 € HT
/ unité
43,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours