Références
SKF :FNL 508 A
Rubix :0301-1257722
Fabricant :263295
EAN :7316572868645

Détails articles : CORPS DE PALIER FNL508A SKF
Les carters moulés FNL non séparés et à bride sont des carters éprouvés, simples et fiables pour les applications sans cadres horizontaux. Les roulements intégrés peuvent exploiter pleinement leur durée de vie avec moins d'entretien. Les carters FNL sont fournis en option avec un couvercle pour extrémités d'arbre (suffixe A) ou pour arbres traversants (suffixe B). Les versions plus petites jusqu'à et y compris la taille 13 ont une bride triangulaire, les versions plus grandes ont une bride carrée.
Les paliers monoblocs à applique en fonte FNL sont des pièces de machine bien éprouvées servant de logements simples et fiables dans les applications sans cadres horizontaux. Ils permettent d'exploiter tout le potentiel de durée de service des roulements intégrés avec moins de maintenance requise. Les paliers FNL sont fournis avec un couvercle pour bouts d'arbre (suffixe A) ou pour arbres traversants (suffixe B). Les dimensions plus petites (jusqu'à la taille 13 incluse) ont un épaulement triangulaire, les plus grandes dimensions ont un épaulement carré.
Points forts
- Éprouvé
- Faibles besoins d'entretien
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Largeur | 67 mm |
| Matière | fonte |
| Entraxe de fixation | 140 mm |
| Hauteur | 143 mm |
| Longueur | 160 mm |
| Nombre de trous | 3 |
| Diamètre extérieur | 105 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
265,78 € HT
/ unité
318,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours