Corps de palier applique Rexnord B000068916
Palier à bride carrée UCF
Voir les informations techniquesRéférences
Rexnord :B000068916
Rubix :4031-1132672
Fabricant :10347379


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Largeur | 65,5 mm |
| Matière | polyamide renforcé pa fv |
Détails articles : PALIER POLYAMIDE UCF 208 CAPOT FERME - FIXAGE A GRAINS
Palier en polyamide renforcé avec graisseur en laiton nickelé et trous de fixation renforcés acier inox AISI 304. Fixation du roulement sur l'arbre par vis pointeau. Température de fonctionnement : -20°C à +60°C. Accepte un désalignement d'arbre de 2°. Existant en 2 versions : capot orange ouvert ou fermé.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Largeur | 65,5 mm |
| Matière | polyamide renforcé pa fv |
| Entraxe de fixation | 102 mm |
| Serrage | 11 mm |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Hauteur | 131 mm |
| Type d’unité de roulement | palier à bride carrée fermé |
| Longueur | 131 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Forme de construction | à bride carrée |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,92 € HT
/ unité
127,10 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h