Pâte au cuivre CRC Copper Paste, Contenance: 500 g | Température mini: -30 °C | Température maxi: 1100 °C
Copper Paste
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
CRC :Copper Paste
Rubix :5338-1276069
Fabricant :32340-AA
EAN :5412386059636


Résumé technique
| Contenance | 500 g |
|---|---|
| Température mini | -30 °C |
| Température maxi | 1100 °C |
Documents
Détails articles : LUBRIFIANT COPPER PASTE AE500ML UC12
La pâte au cuivre CRC Copper Paste en version aérosol est un lubrifiant anti-grippant formulé avec des particules de cuivre micronisé, un anti-oxydant et des additifs anti-usure. Elle limite le contact métal-métal, le grippage et la corrosion par contact ou par frottements, notamment sur les paliers lisses. L’aérosol permet une application rapide en film mince et uniforme sur les zones d’assemblage.
Caractéristiques :
Ce lubrifiant anti-grippant est à base de poudre de cuivre micronisée, d'antioxydant synergique et d’additifs anticorrosion et anti-usure, en suspension dans une huile stable. La formulation diminue les frottements et l’usure, même lorsque l’huile de base s'est déjà évaporée. Un film séparateur aide à éviter les excoriations et protège les assemblages contre le grippage et la corrosion rongeante. En aérosol, CRC Copper Paste s’applique par pulvérisation pour former une couche mince et uniforme sur des surfaces propres et sèches. La pâte au cuivre facilite la précision des montages, contribue au desserrage des connexions filetées en limitant leur détérioration. La résistance à l’eau froide et chaude permet un usage en présence d’humidité, y compris dans des atmosphères corrosives. La formule est sans plomb et sans nickel, et l’aérosol utilise un propulseur hydrocarboné sans solvants chlorés.
Spécifications :
- Présentation : vaporisateur aérosol.
- Conditionnements aérosol : 250 ml (32684-AA) ou 500 ml (32340-AA).
- État physique : liquide.
- Apparence : liquide en aérosol avec propulseur propane/butane.
- Couleur : cuivre.
- Odeur : solvant.
- Point d’ébullition : 60 – 95 °C.
- Point d’éclair : -35 °C (coupe fermée).
- Viscosité cinématique : < 20,5 mm²/s à 40 °C.
- Solubilité : insoluble dans l’eau.
- Densité relative : 0,81 à 20 °C.
- Teneur en COV : 510 g/l.
- Point éclair (données typiques, sans gaz propulseur) : > 200 °C (coupe ouverte).
- Consistance NLGI (données typiques, sans gaz propulseur) : 2.
- Stabilité à basse température : -30 °C.
- Résistance à la température : lubrification 300 °C.
- Résistance à la température : anti-grippant 1 100 °C.
Normes :
- Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878 : cadre européen pour l’enregistrement et la communication des données de sécurité des substances et mélanges.
- Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) : système de classification, d’étiquetage et d’emballage des substances et des mélanges.
- DIN 51807 TI : essai cité pour la résistance à l’eau chaude du film lubrifiant.
- DIN 51802 : essai cité pour l’évaluation de la corrosion.
- DIN 51350 TS : essai cité pour l’usure « quatre billes ».
Caractéristiques :
Ce lubrifiant anti-grippant est à base de poudre de cuivre micronisée, d'antioxydant synergique et d’additifs anticorrosion et anti-usure, en suspension dans une huile stable. La formulation diminue les frottements et l’usure, même lorsque l’huile de base s'est déjà évaporée. Un film séparateur aide à éviter les excoriations et protège les assemblages contre le grippage et la corrosion rongeante. En aérosol, CRC Copper Paste s’applique par pulvérisation pour former une couche mince et uniforme sur des surfaces propres et sèches. La pâte au cuivre facilite la précision des montages, contribue au desserrage des connexions filetées en limitant leur détérioration. La résistance à l’eau froide et chaude permet un usage en présence d’humidité, y compris dans des atmosphères corrosives. La formule est sans plomb et sans nickel, et l’aérosol utilise un propulseur hydrocarboné sans solvants chlorés.
Spécifications :
- Présentation : vaporisateur aérosol.
- Conditionnements aérosol : 250 ml (32684-AA) ou 500 ml (32340-AA).
- État physique : liquide.
- Apparence : liquide en aérosol avec propulseur propane/butane.
- Couleur : cuivre.
- Odeur : solvant.
- Point d’ébullition : 60 – 95 °C.
- Point d’éclair : -35 °C (coupe fermée).
- Viscosité cinématique : < 20,5 mm²/s à 40 °C.
- Solubilité : insoluble dans l’eau.
- Densité relative : 0,81 à 20 °C.
- Teneur en COV : 510 g/l.
- Point éclair (données typiques, sans gaz propulseur) : > 200 °C (coupe ouverte).
- Consistance NLGI (données typiques, sans gaz propulseur) : 2.
- Stabilité à basse température : -30 °C.
- Résistance à la température : lubrification 300 °C.
- Résistance à la température : anti-grippant 1 100 °C.
Normes :
- Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878 : cadre européen pour l’enregistrement et la communication des données de sécurité des substances et mélanges.
- Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) : système de classification, d’étiquetage et d’emballage des substances et des mélanges.
- DIN 51807 TI : essai cité pour la résistance à l’eau chaude du film lubrifiant.
- DIN 51802 : essai cité pour l’évaluation de la corrosion.
- DIN 51350 TS : essai cité pour l’usure « quatre billes ».
Points forts
- Limite le grippage en empêchant le contact métal-métal, y compris sur paliers lisses, avec une action anti-grippante maintenue jusqu’à 1 100 °C.
- Facilite le démontage de connexions filetées, joints et brides après exposition prolongée à des contraintes thermiques ou mécaniques.
- Maintient une fonction lubrifiante après évaporation de l’huile de base, grâce au film chargé en cuivre.
- Contribue à la protection contre la corrosion par contact ou par frottements dans des environnements humides.
- Facilite le démontage de connexions filetées, joints et brides après exposition prolongée à des contraintes thermiques ou mécaniques.
- Maintient une fonction lubrifiante après évaporation de l’huile de base, grâce au film chargé en cuivre.
- Contribue à la protection contre la corrosion par contact ou par frottements dans des environnements humides.
Applications
La pâte au cuivre CRC Copper Paste en aérosol s’emploie sur des assemblages mécaniques soumis à des charges de démarrage élevées, ainsi que sur des zones où le desserrage ultérieur doit rester possible. Elle convient aux opérations de maintenance et de montage sur boulons, écrous, goupilles et cannelures, ainsi que sur manchons coulissants, axes coulissants et montages pressés. Dans les ateliers de mécanique et de maintenance industrielle, CRC Copper Paste peut être utilisée sur guides et dispositifs de réglage de freins, vis de roues et bougies, ou encore sur assemblages vissés d’échappements. La pâte au cuivre s’applique aussi sur connexions de pipelines, brides, joints de brides et équipements hydrauliques, y compris lorsque l’environnement présente de l’humidité ou des atmosphères corrosives.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 500 g |
|---|---|
| Température mini | -30 °C |
| Température maxi | 1100 °C |
| Boîtage | aerosol |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
489,48 € HT
/ 12 unités
587,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours