Pâte au cuivre Molykote 1000 / 100g, Contenance: 100 g | Température mini: -30 °C | Température maxi: 650 °C
Pâte de montage Molykote 1000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Molykote :1000 / 100g
Rubix :0169-1034171
EAN :5413278034120
Documents
Détails articles : PATE MONTAGE 1000 TU 100GR MOLYKOTE
La pâte de montage Molykote® 1000 est une pâte antigrippante pour filetages et assemblages mécaniques. Elle facilite l’assemblage et prévient le grippage lors du serrage, garantissant un montage sûr et régulier.
Caractéristiques :
Cette pâte d’assemblage est spécialement formulée pour les environnements industriels où la fiabilité du graissage dès le montage est essentielle. Sa base d’huile minérale, enrichie en solides lubrifiants soigneusement sélectionnés, assure une performance constante. Le mélange contient des poudres et des paillettes métalliques combinées à des charges minérales qui forment un film protecteur durable sur les portées et les filets. Grâce à sa texture adhérente, la pâte s’accroche immédiatement aux surfaces, même sur les vis et les écrous de forme complexe. Sa teinte brune facilite le repérage visuel pendant l’assemblage, tandis que son odeur discrète rend son utilisation agréable en atelier. Conçue pour l’assemblage de pièces filetées ou l’ajustement d’éléments mécaniques, elle agit comme un lubrifiant et un additif efficace. Le résultat : un serrage homogène, reproductible et une protection durable des interfaces mécaniques dès la mise en service.
Spécifications :
- Forme : pâte.
- Conditionnement : plusieurs disponibles.
- État physique (20 °C) : solide.
- Couleur : brun.
- Odeur : légère.
- Densité relative : 1,26.
- Base chimique : composés inorganiques et organiques dans une huile minérale.
- Charges solides principales :
- Difluorure de calcium : 20 - 30 %.
- Graphite : 10 - 20 %.
- Paillettes de cuivre : 2,5 - 10 %.
- Poudre de zinc : 2,5 - 10 %.
- Additifs organiques : amines N‑suif‑alkyltriméthylènedi‑, oléates (de 0,25 à 1 %).
Normes :
- Règlement CLP (CE) n° 1272/2008 : danger pour le milieu aquatique aigu 1 et chronique 1, mention H410.
- Transport : UN 3077, classe 9, groupe d’emballage III (ADR/RID, IMDG avec code EMS F‑A, S‑F, et IATA/OACI).
- Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 : composants enregistrés, exemptés d’enregistrement ou non soumis.
- Directive 2008/98/CE sur les déchets : traitement en déchet dangereux lorsqu’il n’est pas utilisé ou est contaminé. Ne pas rejeter dans les égouts ni dans les milieux aquatiques.
- Équipements de protection individuelle : lunettes de sécurité conformes à EN 166 ; gants de protection chimique conformes à EN 374.
Caractéristiques :
Cette pâte d’assemblage est spécialement formulée pour les environnements industriels où la fiabilité du graissage dès le montage est essentielle. Sa base d’huile minérale, enrichie en solides lubrifiants soigneusement sélectionnés, assure une performance constante. Le mélange contient des poudres et des paillettes métalliques combinées à des charges minérales qui forment un film protecteur durable sur les portées et les filets. Grâce à sa texture adhérente, la pâte s’accroche immédiatement aux surfaces, même sur les vis et les écrous de forme complexe. Sa teinte brune facilite le repérage visuel pendant l’assemblage, tandis que son odeur discrète rend son utilisation agréable en atelier. Conçue pour l’assemblage de pièces filetées ou l’ajustement d’éléments mécaniques, elle agit comme un lubrifiant et un additif efficace. Le résultat : un serrage homogène, reproductible et une protection durable des interfaces mécaniques dès la mise en service.
Spécifications :
- Forme : pâte.
- Conditionnement : plusieurs disponibles.
- État physique (20 °C) : solide.
- Couleur : brun.
- Odeur : légère.
- Densité relative : 1,26.
- Base chimique : composés inorganiques et organiques dans une huile minérale.
- Charges solides principales :
- Difluorure de calcium : 20 - 30 %.
- Graphite : 10 - 20 %.
- Paillettes de cuivre : 2,5 - 10 %.
- Poudre de zinc : 2,5 - 10 %.
- Additifs organiques : amines N‑suif‑alkyltriméthylènedi‑, oléates (de 0,25 à 1 %).
Normes :
- Règlement CLP (CE) n° 1272/2008 : danger pour le milieu aquatique aigu 1 et chronique 1, mention H410.
- Transport : UN 3077, classe 9, groupe d’emballage III (ADR/RID, IMDG avec code EMS F‑A, S‑F, et IATA/OACI).
- Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 : composants enregistrés, exemptés d’enregistrement ou non soumis.
- Directive 2008/98/CE sur les déchets : traitement en déchet dangereux lorsqu’il n’est pas utilisé ou est contaminé. Ne pas rejeter dans les égouts ni dans les milieux aquatiques.
- Équipements de protection individuelle : lunettes de sécurité conformes à EN 166 ; gants de protection chimique conformes à EN 374.
Points forts
- Antigrippage dès le montage : empêche le collage à froid des filetages et assure un serrage plus régulier.
- Film lubrifiant persistant : les solides lubrifiants minéraux et métalliques réduisent les frottements au point d’assemblage.
- Application propre et maîtrisée : la consistance pâteuse reste en place sur le filet et limite les pertes par coulure.
- Film lubrifiant persistant : les solides lubrifiants minéraux et métalliques réduisent les frottements au point d’assemblage.
- Application propre et maîtrisée : la consistance pâteuse reste en place sur le filet et limite les pertes par coulure.
Applications
La Molykote 1000 est utilisée pour l’assemblage et la maintenance d’éléments filetés : vis, écrous, goujons, raccords vissés, et autres composants mécaniques. Elle agit comme lubrifiant d’assemblage et additif sur les interfaces mécaniques lors des opérations de serrage. Son efficacité s’étend des lignes de production aux ateliers de maintenance, en passant par la construction d’équipements et les interventions sur site.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 100 g |
|---|---|
| Température mini | -30 °C |
| Température maxi | 650 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,22 € HT
/ unité
86,66 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
