Pâte au cuivre Rocol ANTI-SEIZE COMPOUND 500g, Contenance: 500 g | Température mini: -10 °C | Température maxi: 1100 °C

Composé anti-grippage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Rocol :ANTI-SEIZE COMPOUND 500g
Rubix :1066-1097143
Fabricant :14033
EAN :5024747140336
ANTIGRIPPANT PATE J166 POT 500GR ROCOLR14033 ANTISEIZE

Résumé technique

Contenance500 g
Température mini-10 °C
Température maxi1100 °C
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ANTIGRIPPANT PATE J166 POT 500GR ROCOLR14033 ANTISEIZE


Composé anti-grippant polyvalent à base de cuivre avec une excellente protection contre la corrosion.
Le composé ANTI-GRIPPANT est un composé anti-grippant polyvalent à base de cuivre, renforcé avec du graphite et du bisulfure de molybdène pour améliorer encore ses performances. Idéal pour une utilisation dans des environnements à haute température tels que les fours et les systèmes d'échappement, ainsi que pour les applications portuaires et les plates-formes pétrolières.

Points forts

Prévient le grippage, l'écaillage et la corrosion.
Excellente résistance à l'eau, même en cas d'immersion.
Très résistant aux environnements salins.
Formulation sans plomb.
Plage de température -50 ºC à +1 100 ºC.
Coefficient de friction 0,16

Applications

Idéal pour une utilisation dans des environnements à haute température tels que les fours et les systèmes d'échappement, ainsi que pour les applications portuaires et les plates-formes pétrolières.

Informations techniques


Attributs
Contenance500 g
Température mini-10 °C
Température maxi1100 °C
Boîtagebidon
47,54 HT
/ unité
57,05 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h