Pâte au cuivre Molykote CU-7439 400ml, Contenance: 400 g | Température mini: -30 °C | Température maxi: 650 °C
Pâte
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Molykote :CU-7439 400ml
Rubix :0169-1034205
Fabricant :23900125
EAN :5413278581471

Résumé technique
| Contenance | 400 g |
|---|---|
| Température mini | -30 °C |
| Température maxi | 650 °C |
Documents
Détails articles : PATE MONTAGE CU 7439+ AE 400ML MOLYKOTE
Les pâtes MOLYKOTE® sont des lubrifiants spéciaux conçus et mis au point pour vous aider à résoudre les problèmes difficiles liés à la lubrification et à économiser de l'énergie en réduisant la friction et l'usure.
Points forts
-Large gamme de températures de service - Bonne résistance à la pression - Très adhésif et résistant au lavage par l'eau - Bonne protection contre la corrosion - Faible évaporation - Pas de point de goutte
Applications
Automobile ; Industrie
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 400 g |
|---|---|
| Température mini | -30 °C |
| Température maxi | 650 °C |
| Boîtage | aerosol |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,70 € HT
/ unité
84,84 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h