Pâte au cuivre Loctite LB 8065, Contenance: 20 g | Température maxi: 982 °C
Anti seize cuivre
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Loctite :LB 8065
Rubix :0166-1091499
Fabricant :525393
EAN :5010266377599

Documents
Détails articles : ANTI-SEIZE CUIVRE C5-A ST 20GR LOCTITE UC12
Lubrifiant antigrippant Loctite LB 8065 en bâtonnet 20 g. Protège les filetages et assemblages contre le grippage à haute température.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 20 g |
|---|---|
| Température maxi | 982 °C |
| Boîtage | stick |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,58 € HT
/ unité
29,50 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h