Pâte au cuivre Molykote CU-7439 PLUS V1 TUBE 100 G, Contenance: 100 g | Température mini: -20 °C | Température maxi: 140 °C
PATE DE MONTAGE CU-7439 PLUS V1
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Molykote :CU-7439 PLUS V1 TUBE 100 G
Rubix :0169-1482616
Fabricant :MK5131
Documents
Détails articles : CU-7439 PLUS V1 TUBE 100 G
Offre une excellente protection à la corrosion et une grande résistance au vieillissement. Elle permet de réduire le frottement et l'usure. Insoluble à l'eau chaude et froide
Points forts
Plage de tenue en température : -20 à + 140 °C (+180°C en pointe) / Charge : 2800 N / DN :250 000 / Semi-synthétique / Aluminium complexe / Blanche / NLGI 2 / NSF H1.
Applications
lubrification d'éléments de process des industries agroalimentaires
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 100 g |
|---|---|
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 140 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,61 € HT
/ unité
42,73 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
