Pâte au cuivre Molykote CU-7439 / 100g, Contenance: 100 g | Température mini: -30 °C | Température maxi: 650 °C
Pâte Cu-7439 PLUS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Molykote :CU-7439 / 100g
Rubix :0169-1034204
Fabricant :23900126
EAN :5413278034137

Résumé technique
| Contenance | 100 g |
|---|---|
| Température mini | -30 °C |
| Température maxi | 650 °C |
Documents
Détails articles : PATE MONTAGE CU 7439+ TU 100GR MOLYKOTE
MOLYKOTE Cu-7439 PLUS. Semi-synthétique / Poudre de cuivre / Cuivre / Coefficient de frottement µ filetage/µ tête = 0,17/0,10 / Charge = 2500 N / Plage de tenue en température -30°C à +300°C jusqu'à +650°C en lubrification sèche.
Points forts
Pâte visserie chargée cuivre, Très adhérente et résistante au délavage à l'eau, Bonne protection contre la corrosion, Faible évaporation - Sans point de goutte.
Applications
Lubrification d'éléments de machine devant être protégés de l'eau, de la vapeur et de la corrosion. Lubrification du systèmes de freinage, joints de brides, fixations d'échappement
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 100 g |
|---|---|
| Température mini | -30 °C |
| Température maxi | 650 °C |
| Boîtage | cartouche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,35 € HT
/ unité
41,22 € TTC

- Epuisé