Comparateurs Mitutoyo 575-121, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 25.4 mm | Résolution: 0.01 mm

Comparateur ABSOLUTE Digimatic ID-U - Série 575

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mitutoyo :575-121
Rubix :0124-0062803
EAN :4946368131276
COMPARATEUR IDU 25 MM 575-121 DIGIMATIC

Résumé technique

Plage de mesure, minimum0 mm
Plage de mesure, maximum25,4 mm
Résolution0,01 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COMPARATEUR IDU 25 MM 575-121 DIGIMATIC


Le comparateur Mitutoyo Digimatic ID-U, référence 575-121, est un instrument de mesure compact conçu pour les contrôles dimensionnels précis dans des espaces réduits. Doté d’un codeur linéaire ABSOLUTE et d’un affichage LCD clair, il garantit une lecture fiable et rapide des valeurs mesurées.

Caractéristiques :
Le comparateur Digimatic ID-U de Mitutoyo est conçu pour les mesures linéaires dans des espace restreint, tout en assurant une grande facilité de lecture. Il intègre un codeur linéaire ABSOLUTE qui élimine la nécessité de réinitialisation après la mise sous tension. Son affichage LCD à grands chiffres permet une lecture rapide et sans ambiguïté. L’appareil présente une sortie de données Digimatic pour le transfert automatique vers un système SPC, facilitant l’acquisition et le traitement des mesures. Compact et robuste, il convient à une utilisation sur support ou dispositif de serrage, avec une touche de mesure en carbure assurant une durabilité élevée. Une fonction d’inversion du sens de comptage et un indicateur de batterie faible complètent ses fonctionnalités. L’instrument est livré avec une pile SR44 et un certificat d’inspection.

Spécifications :
• Type : Digimatic, codeur linéaire ABSOLUTE
• Capacité de mesure : 25,4 mm
• Résolution : 0,01 mm
• Précision (20 °C) : 0,02 mm
• Hystérésis : 0,02 mm
• Répétabilité : 0,01 mm
• Force de mesure : ≤ 1,8 N
• Diamètre du canon : 8 mm
• Touche de mesure : bille en carbure, filetage M2,5 x 0,45 mm
• Affichage : LCD à 6 chiffres, hauteur des caractères 8,5 mm
• Alimentation : 1 pile SR44
• Masse : 140 g
• Indice de protection : IP42
• Température de service : 0 à 40 °C
• Température de stockage : -10 à 60 °C
• Sortie de données : Digimatic SPC
• Vitesse de déplacement : illimitée
• Origine (ABS) : oui
• Marche/arrêt : oui
• Inversion du sens de comptage : oui

Normes :
• Directive CEM : EN IEC 61326-1 : conforme aux exigences d’essai d’immunité, clause 6.2, tableau 2, et à la limite d'émission de classe B
• Directive RoHS : EN IEC 63000 : limite l’usage de substances dangereuses dans les composants électroniques
• Marquage CE : atteste la conformité du produit aux exigences de sécurité et de compatibilité électromagnétique

Points forts

• Pas besoin de réinitialisation grâce au codeur linéaire ABSOLUTE
• Lecture rapide et claire via un écran LCD à grands caractères
• Mesure fluide, sans limite de vitesse de déplacement
• Transfert direct des données via la sortie Digimatic SPC
• Robustesse accrue avec une touche de mesure en carbure
• Alerte préventive en cas de batterie faible pour une fiabilité continue

Applications

Ce comparateur s’intègre dans les chaînes de production et les laboratoires de contrôle où la précision dimensionnelle est essentielle. Il est adapté à la métrologie industrielle, au contrôle qualité et à la vérification de pièces mécaniques lors d’opérations d’usinage, d’assemblage ou de maintenance. Son format compact facilite l’usage sur des postes de mesure automatisés ou dans des gabarits de contrôle. Utilisé dans des secteurs tels que l’aéronautique, l’automobile, la mécanique de précision et l’ingénierie de production, il permet un suivi régulier des tolérances et une détection rapide des écarts dimensionnels.

Informations techniques


Attributs
Plage de mesure, minimum0 mm
Plage de mesure, maximum25,4 mm
Résolution0,01 mm
Diamètre de boîtier8 mm
Précision±20
443,05 HT
/ unité
531,66 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h