Comparateurs Mahr 4311050, Résolution: 0.01 mm

Comparateur montre 810

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mahr :4311050
Rubix :1950-0210981
EAN :4059192013837
COMPARATEUR MONTRE STANDARD 810A 10MM

Résumé technique

Résolution0,01 mm
Diamètre de boîtier50 mm

Documents

Détails articles : COMPARATEUR MONTRE STANDARD 810A 10MM


Propriétés du produit : Cadran à contraste élevé. Repères de tolérance réglables. Boîtier chromé. Capuchon à l'extrémité de la touche mobile. Roues et pignons à denture de précision.

Points forts

Comparateur mécanique. Diamètre du canon : 8 mm. Précision selon DIN 878. Diamètre de cadran : 58 mm.

Informations techniques


Attributs
Résolution0,01 mm
Diamètre de boîtier50 mm
Promotion
Au lieu de 55,50 €
45,00 € HT
/ unité
54,00 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h