Comparateurs SAM 710-C-60, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 10 mm
Comparateur A Cadran 1/100E
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :710-C-60
Rubix :0149-5012064
EAN :3272670346703
Documents
Détails articles : COMPARATEUR A CADRAN 710-C 60
Course : 0 à 10 mm.Précision : 0,01 mm.Aiguille totalisatrice.Cadran tournant avec deux repères de tolérance.Fixation par fût Ø 8 mm.
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,28 € HT
/ unité
121,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours

