Combinaison de travail
Parfaite pour protéger le corps en entier, la combinaison de travail est un incontournable dans certains secteurs comme l’agriculture ou la mécanique. Lavable et durable, elle ne doit pas être confondue avec la combinaison jetable.
Vous trouverez sur cette page une sélection de modèles à l’ergonomie étudiée pour accompagner au quotidien les professionnels évoluant dans des environnements salissants.
La combinaison de travail : un vêtement polyvalent
La combinaison intégrale à fermeture zippée, qui est le modèle le plus courant, offre de nombreux avantages que n’a pas la combinaison jetable. Comme cette dernière, elle s’enfile rapidement et préserve le porteur et ses vêtements contre les salissures, éclaboussures, déchirures, etc. Cependant, elle est plus épaisse, réutilisable, lavable et généralement plus résistante à l’abrasion et au déchirement.
Mais l’utilité d’une combinaison de travail ne s’arrête pas là. Certains modèles spécifiques protègent le porteur contre le froid, le chaud, le feu, les produits chimiques voire la pluie. Elles évitent aussi l’intrusion de poussière et préservent l’image de marque d’une entreprise.
Bon à savoir : toutes les combinaisons ne sont pas des EPI (Équipements de Protection Individuelle). Une combinaison non normée reste adaptée contre les salissures et l’usure des vêtements personnels, mais elle n’assure pas de protection réglementaire contre un risque particulier.
Matériaux et conception : ce qui fait la différence
- Coton : tissu très respirant, confortable et qui supporte des lavages à haute température. Ne fond pas en cas d’étincelles (adapté aux travaux de meulage légers).
- Polyester : léger, bon marché, résistant à l’usure et au froissement, sèche rapidement, mais moins respirant. Il est souvent mélangé pour améliorer la durabilité ou le confort.
- Polycoton (65/35 par exemple : 65 % polyester et 35 % coton) : tissu technique au bon équilibre durabilité/entretien. Il maintient mieux la forme, sèche rapidement et supporte de nombreux lavages.
- Tissu technique : mélange de fibres apportant selon le besoin : une protection antistatique, une résistance à la flamme, un effet déperlant, etc.
En plus des matériaux, la conception et certains détails peuvent réellement changer l’expérience de port :
- Coutures renforcées (double couture, triple aiguille…), points d’arrêts et tissu renforcé aux zones de traction;
- Renforts genoux avec poches genouillères pour préserver articulations et tissu.
- Aérations (sous les aisselles, soufflets d’aisance dans le dos, etc.);
- Zips protégés, rabats, boutons de manche, pattes de protection au col;
- Poches pratiques (poitrine, outils, mètre), anneau porte-badge ou porte-radio;
- Taille et longueur de manche et jambe déclinées pour un ajustement précis.
Quelles normes sont applicables ?
Les combinaisons de travail, tout comme les vestes ou les pantalons de travail, ne sont pas toutes soumises à des normes européennes. Si elles ne sont pas conçues pour un risque particulier (feu, froid, pluie, etc.), alors elles sont exemptées de certification.
À l’inverse, si elles protègent d’un risque quelconque pour la santé, elles sont forcément marquées CE et conformes au règlement (UE) 2016/425. Elles peuvent ensuite être certifiées selon les principales normes :
- EN ISO 13688 : exigences générales. Cette norme n’est jamais utilisée seule, elle accompagne une norme de protection.
- EN ISO 11611 : soudage et techniques connexes.
- EN ISO 11612 : chaleur et flamme (hors soudage).
- EN ISO 14116 : flamme et chaleur sur de courtes durées.
- EN 1149-5 : propriétés électrostatiques, incontournables en zones ATEX.
- IEC 61482 : protection contre les arcs électriques.
- EN 13034 (Type 6) : protection chimique limitée.
- EN 342 et EN 343 : protection contre le froid et la pluie.
- EN 510 : risques de happement, très utile notamment en milieu agricole.
- EN ISO 27065 : protection contre les pesticides et autres traitements agricoles.
- EN ISO 20471 : haute visibilité (bandes réfléchissantes).
Certaines combinaisons pour environnement exigeant respectent plusieurs normes. C’est le cas, par exemple, du modèle TechProtect de Muzelle Dulac Hasson.
Choisir sa combinaison de travail selon ses besoins
- Analyser ses besoins selon son secteur d’activité : chaque environnement présente des contraintes spécifiques. BTP, artisanat ou maintenance industrielle : résistance mécanique et confort. Logistique ou manutention extérieure : visibilité et liberté de mouvement. Industrie chimique ou électrique : dissipation des charges, protection projections ou chaleur.
- Contexte d’usage et climat : intérieur/extérieur, saison, effort physique. Cherchez l’équilibre entre protection (salissures, pluie) et confort (respirabilité, flexibilité, évacuation de la chaleur, etc.).
- Ergonomie et compatibilités EPI : soufflets d’aisance, ceinture élastiquée, poignets réglables, compatibilité harnais et baudrier, hauteur de col avec protections auditives, etc.
- Entretien et cycle de vie : privilégier des tissus et finitions compatibles avec le lavage industriel (vérifier le nombre de cycles garantis pour les textiles techniques).
- Budget total : un tissu technique ou multi-usage coûtera plus cher à l’achat, mais offrira une durée de vie et une polyvalence supérieure, surtout en cas d’évolution de poste.
Bon à savoir : le double zip simplifie l’habillage, le déshabillage et les pauses sans se dévêtir totalement.
La sélection de Rubix
- GISS : C’est une des marques exclusives de Rubix. Gammes en polycoton épais, options double zip, renforts stratégiques et coupes ergonomiques. Très bon rapport qualité prix.
- Sonorco : modèles multirisques et haute visibilité, déclinaisons avec double zip pour l’usage intensif. Modèles anti-happement.
- Muzelle Dulac Hasson : approches multinormes, tissus techniques et finitions soignées pour un bon compromis entre respiration et protection.
Astuce : filtrez par marque, matière, couleur ou taille pour cibler rapidement la bonne référence.
Mini-FAQ
Quel est le prix d’une combinaison de travail ?
Le prix dépend principalement du tissu, des renforts et des normes EN ISO intégrées. Les modèles en polycoton d’entrée de gamme se situent autour de 30 à 50 €, tandis qu’une combinaison multirisque certifiée peut dépasser 100 € selon la complexité des protections et la marque.
Combinaison ou pantalon et veste ?
La combinaison offre une protection intégrale contre les salissures et projections, idéale pour les environnements très exposés. L’ensemble veste de travail + pantalon apporte plus de modularité et de confort thermique.
Comment entretenir sa tenue ?
Respectez les instructions du fabricant : fermer zips et rabats avant lavage, éviter le chlore et les adoucissants, et vérifier régulièrement l’état des coutures et des bandes réfléchissantes.
Vous avez encore une question ou avez besoin d’aide pour choisir une combinaison de travail ? Pas de panique ! Toute l’équipe se tient à votre disposition pour vous accompagner dans votre activité. Pensez également à notre service de marquage des vêtements de travail pour afficher les couleurs de votre entreprise sur mesure !
18 produit(s) avec 186 référence(s) :
Combinaison de travail GISS 149800, Taille : 04 | Couleur : Bleu | Matière principale : Coton
- giss :149800
- rubix :C600-6064920
- fabricant :149800
- ean :3660338016097
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:bleu
- Taille:4
- Matière principale:coton
Combinaison de travail GISS 855012, Taille : 04 | Couleur : Gris | Matière principale : Coton
- giss :855012
- rubix :C600-6102093
- fabricant :855012
- ean :3660338105258
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:gris
- Taille:4
- Matière principale:coton
Combinaison de travail GISS 845330, Taille : 03 | Couleur : Bleu | Matière principale : Coton
- giss :845330
- rubix :C600-6082509
- ean :3660338076190
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:bleu
- Taille:3
- Matière principale:coton
Combinaison de travail GISS 854983, Taille : 02 | Couleur : Gris | Matière principale : Coton
- giss :854983
- rubix :C600-6102067
- ean :3660338104992
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:gris
- Taille:2
- Matière principale:coton
Combinaison de travail GISS 787473, Taille : 03 | Couleur : Bleu | Matière principale : Coton
- giss :787473
- rubix :C600-6064911
- ean :3660338040719
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:bleu
- Taille:3
- Matière principale:coton
Combinaison de travail Molinel ESDCB65ASBLA BLANC 2, Taille : 02 | Couleur : Blanc | Matière principale : Polyester
- molinel :ESDCB65ASBLA BLANC 2
- rubix :9314-6205849
- fabricant :ESDCB65ASBLA BLANC 2
- Livraison habituellement sous (17) jours
- Couleur:blanc
- Taille:2
- Matière principale:polyester
Combinaison de travail Coverguard 74544, Taille : XL | Couleur : Bleu | Matière principale : Polyester
- coverguard :74544
- rubix :4886-6081418
- ean :3435241745446
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:bleu
- Taille:xl
- Matière principale:polyester
Combinaison de travail Muzelle Dulac Hasson TECHQK88AS-BLEU/NAVY-6, Taille : 06 | Couleur : Marine | Matière principale : Coton
- muzelle dulac hasson :TECHQK88AS-BLEU/NAVY-6
- rubix :0516-6167199
- ean :3555906129678
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:marine
- Taille:6
- Matière principale:coton
Combinaison de travail 3M 50425L, Taille : L | Couleur : Gris | Matière principale : Polyester
- 3m :50425L
- rubix :2771-6182006
- fabricant :7000034319
- ean :04046719118861
- Livraison habituellement sous (25) jours
- Couleur:gris
- Taille:l
- Matière principale:polyester
Combinaison de travail EDC Protection E2451100L, Taille : L | Couleur : Jaune | Matière principale : Cuir
- edc protection :E2451100L
- rubix :3768-6115534
- Livraison habituellement sous (24) jours
- Couleur:jaune
- Taille:l
- Matière principale:cuir
Combinaison de travail Sonorco VITODOS1202.670-5L, Taille : L | Couleur : Vert | Matière principale : Polyester
- sonorco :VITODOS1202.670-5L
- rubix :0528-6001519
- Livraison habituellement sous (39) jours
- Couleur:vert
- Taille:l
- Matière principale:polyester
Combinaison de travail Lafont 5BAG80CP6G3, Taille : 03 | Couleur : Bleu | Matière principale : Coton
- lafont :5BAG80CP6G3
- rubix :8677-6048231
- ean :3122455948052
- Livraison habituellement sous (14) jours
- Couleur:bleu
- Taille:3
- Matière principale:coton
Combinaison de travail Sonorco VITODOS1202.670-3L, Taille : L | Couleur : Vert | Matière principale : Polyester
- sonorco :VITODOS1202.670-3L
- rubix :0528-6001507
- Livraison habituellement sous (39) jours
- Couleur:vert
- Taille:l
- Matière principale:polyester
Combinaison de travail Muzelle Dulac Hasson 020QK30AS-NOIR -0, Taille : 0 | Couleur : Noir | Matière principale : Polyester
- muzelle dulac hasson :020QK30AS-NOIR -0
- rubix :0516-6072149
- ean :3555900015038
- Livraison habituellement sous (14) jours
- Couleur:noir
- Taille:0
- Matière principale:polyester
Combinaison de travail Sonorco VITODOS1202.670-5XL, Taille : XL | Couleur : Vert | Matière principale : Polyester
- sonorco :VITODOS1202.670-5XL
- rubix :0528-6001522
- Livraison habituellement sous (39) jours
- Couleur:vert
- Taille:xl
- Matière principale:polyester
Combinaison de travail Sonorco vitcoalpc-0c, Taille : S | Couleur : Gris | Matière principale : Polyester
- sonorco :vitcoalpc-0c
- rubix :0528-6136081
- Livraison habituellement sous (39) jours
- Couleur:gris
- Taille:s
- Matière principale:polyester
Combinaison de travail Muzelle Dulac Hasson 060CB80AS-HYDRONE-4, Taille : 04 | Couleur : Bleu
- muzelle dulac hasson :060CB80AS-HYDRONE-4
- rubix :3060-6051070
- fabricant :060CB80AS-HYDRONE-4
- ean :3555900022838
- Livraison habituellement sous (17) jours
- Couleur:bleu
- Taille:4
- Couleur secondaire:sans couleur secondaire
Combinaison de travail Sonorco XC00-1927-590-5, Taille : 05 | Couleur : Marine | Matière principale : Polyester
- sonorco :XC00-1927-590-5
- rubix :0528-6189443
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:marine
- Taille:5
- Matière principale:polyester