Combinaison de travail Sonorco VITODOS1202.670-5L, Taille : L | Couleur : Vert | Matière principale : Polyester
Combinaison VITODO
Voir les informations techniquesRéférences
Sonorco :VITODOS1202.670-5L
Rubix :0528-6001519

Détails articles : COMBINAISON VITODO SECURIT T5-L VERT POL/COT 245G 2 ZIP (SD)
Couleur : Vert ; Matière : Majoritaire Polyester ; Taille : 5L ; Type de vêtements : Combinaison.65 % polyester et 35 % coton.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | vert |
|---|---|
| Taille | l |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | polyester / coton |
| Grammage | 245 g/m² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,88 € HT
/ unité
147,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (39) jours