Combinaison de travail GISS 855012, Taille : 04 | Couleur : Gris | Matière principale : Coton

Combinaison SPEED double zip de travail Coton / Poly

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :855012
Rubix :C600-6102093
Fabricant :855012
EAN :3660338105258
COMBINAISON SPEED GRIS ACIER T4 65PC COTON 35PC POLYESTER

Résumé technique

Couleurgris
Taille4
Matière principalecoton
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COMBINAISON SPEED GRIS ACIER T4 65PC COTON 35PC POLYESTER


La combinaison 2-ZIP bleue Bugatti coton/polyester de la marque GISS est conçue pour répondre aux besoins des professionnels exigeant confort, praticité et résistance. Grâce à son tissu 65 % coton et 35 % polyester de 300 g/m², elle offre une excellente durabilité et un entretien facile. Elle est confortable, ce qui la rend adaptée pour un usage quotidien en atelier ou en environnement industriel.

Caractéristiques :
Cette combinaison est équipée de deux fermetures injectées robustes à maille 10 mm avec curseurs en métal, assurant une ouverture et une fermeture rapides et fiables. Elle dispose de deux poches poitrine fermées par des fermetures injectées à maille 6 mm, de deux poches basses plaquées, d’une poche dos côté droit et d’une poche mètre sur la jambe droite. Son col officier confère une allure professionnelle, tandis que son dos élastiqué et son montage bras déporté offrent une grande liberté de mouvement. Les manches droites assurent un ajustement confortable tout au long de la journée.

Spécifications :
• Composition : 65 % coton / 35 % polyester
• Grammage : 300 g/m²
• Double fermeture injectée maille 10 mm avec curseurs métal
• 2 poches poitrine avec fermetures injectées maille 6 mm
• 2 poches basses plaquées
• 1 poche dos côté droit
• 1 poche mètre jambe droite
• Col officier
• Dos élastiqué
• Montage bras déporté + 5 ls
• Bas de manches droits
• Lavage à 60 °C maximum
• Repassage à 150 °C maximum
• Pas de nettoyage à sec, chlorage exclu, séchage modéré en sèche-linge

Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive du groupe RUBIX, spécialisée dans la fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité. Avec plus de 25 ans d'expérience en France, GISS a su développer une gamme complète de produits de sécurité. GISS souhaite offrir des solutions de sécurité fiables à des prix compétitifs, sans compromettre la protection et le bien-être des travailleurs. La marque se distingue par son engagement envers l'innovation et le confort. En s'associant avec les meilleurs fabricants à l'échelle mondiale, GISS garantit une accessibilité et une disponibilité exceptionnelles de ses produits, répondant ainsi aux besoins variés des entreprises à travers l'Europe.

Points forts

• Excellente tenue des couleurs dans le temps
• Tissu respirant, chaud en hiver et frais en été
• Mélange coton/polyester alliant douceur et résistance
• Traitement anti-rétrécissement
• Propriétés déperlantes face à l’eau et aux huiles

Applications

Cette combinaison de travail est idéale pour les métiers de l’industrie, des ateliers de maintenance, du BTP et des environnements nécessitant des vêtements de travail robustes, confortables et pratiques pour un usage intensif au quotidien.

Informations techniques


Attributs
Couleurgris
Taille4
Matière principalecoton
Couleur secondairesans couleur secondaire
Matièrecoton / polyester
Grammage300 g/m²
44,34 € HT
/ unité
53,21 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Couleur

Taille