Équipez vos équipes aux couleurs de votre entreprise. Notre partenaire vous permet de personnaliser les vêtements de travail avec une solution de marquage adaptée à vos besoins.
Expédition sous 8 à 15 jours • Garantie de réception sous 24 à 72h
Un process simple pour vos personnalisations
Notre partenaire, leader de l'impression sur les vêtements de travail professionnels et du paquetage, vous propose la solution de marquage la mieux adaptée en fonction des vêtements, du marquage à réaliser, des quantités et de leur utilisation. Notre force est notre capacité à être réactifs sur des petites quantités comme les plus importantes.
Impression personnalisée
Le client choisit les vêtements et la personnalisation avec son commercial Rubix, qui prend contact avec notre partenaire.
Marquage adapté
Notre partenaire s'occupe de la solution de marquage la plus adaptée à son besoin et renvoie un devis avec une proposition de fini d'exposition.
Expédition rapide
Expédition sous 8 à 15 jours ouvrés, suivant la validation du SAV par Rubix. La commande est saisie et envoyée directement.
Réception garantie
Garantie de réception sous 24 à 72h. Il vous est même possible de suivre en temps réel votre commande, ainsi que de profiter d'un envoi direct chez vous !
Marquage de vêtements de travail : pourquoi passer par nos services ?
Des garanties concrètes sur la qualité et la conformité de vos vêtements personnalisés.
Fabrication et services sur mesure
Une solution adaptée à chaque besoin, du choix des vêtements jusqu'au type de marquage, avec un interlocuteur dédié chez Rubix.
Certificats qualité
La qualité est contrôlée et certifiée, à compléter avec vos références de certification (ISO 9001, etc.), démarche environnementale label EnVol.