Combinaison de travail Muzelle Dulac Hasson 060CB80AS-HYDRONE-4, Taille : 04 | Couleur : Bleu
Combinaison anti-feu PROBAN
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Muzelle Dulac Hasson :060CB80AS-HYDRONE-4
Rubix :3060-6051070
Fabricant :060CB80AS-HYDRONE-4
EAN :3555900022838
Documents
Détails articles : COMBINAISON ANTI-FEU HYDRONE T4 SATIN COTON PROBAN 330GR
Col chevalière, manches montées, ceinture élastique, fermeture devant par grippers sous patte, poignets droits grippers réglables, 5 poches avec rabats fermées grippers cachés. 100% satin coton Proban 330 g/m². Norme : EN 531 A B1 C1 E2 - EN 470 -1.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | bleu |
|---|---|
| Taille | 4 |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,33 € HT
/ unité
132,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
