Combinaison de travail Muzelle Dulac Hasson TECHQK88AS-BLEU/NAVY-6, Taille : 06 | Couleur : Marine | Matière principale : Coton

Combinaison Multirisques TechProtect

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Muzelle Dulac Hasson :TECHQK88AS-BLEU/NAVY-6
Rubix :0516-6167199
EAN :3555906129678
COMBINAISON TECHPROTECT T6 BLEU NAVY
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Couleurmarine
Taille6
Matière principalecoton
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COMBINAISON TECHPROTECT T6 BLEU NAVY


Col montant, manches montées. Bas de manches droits, soufflet bas de manche, réglable par pressions plastique 2 positions. Fermeture devant par 2 zips cachés sous pattes maintenues par ruban agrippants cachés.
Taille dos élastiquée. 1 passant pour détecteur sur poitrine droite. 1 poche poitrine intérieure fermée par 1 ruban agrippant, 1 poche poitrine fermée par rabat à pressions plastique cachées.
2 poches basses dans coutures de côtés sous rabats, 1 poche cuisse, 1 poche mètre et 1 poche dos toutes 3 fermées par rabat à pressions plastique cachées. Fil para-aramide. Entre Jambe : 82 cm.
Normes : ISO EN 11611, ISO EN 11612 A1 B1 C1 DX E1 F1, EN 1149-5, EN 13034 type 6, IEC 61482-2 Classe 1.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Couleurmarine
Taille6
Matière principalecoton
Couleur secondairesans couleur secondaire
Matière24% polyester / 75% coton / 1% antistatique
Grammage300 g/m²
199,71 € HT
/ unité
239,65 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille