Combinaison de travail Muzelle Dulac Hasson 020QK30AS-NOIR -0, Taille : 0 | Couleur : Noir | Matière principale : Polyester

Combinaison QUICK P/C

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Muzelle Dulac Hasson :020QK30AS-NOIR -0
Rubix :0516-6072149
EAN :3555900015038
COMBINAISON QUICK 2FG NOIR T0 65PC POLY. 35PC COT. 245GR

Résumé technique

Couleurnoir
Taille0
Matière principalepolyester
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COMBINAISON QUICK 2FG NOIR T0 65PC POLY. 35PC COT. 245GR


Col officier, manches montées, poignets gripper, fermeture devant par 2 zips injectés, élastique dos à la taille, soufflets d'aisance dos, 4 poches, passe-mains fermés par gripper, fermetures et réglages bas de jambes par scratch. Sergé 65% polyester / 35% coton - 245 g/m2.

Informations techniques


Attributs
Couleurnoir
Taille0
Matière principalepolyester
Couleur secondairesans couleur secondaire
70,95 HT
/ unité
85,14 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours

Couleur

Taille