Colles et adhésifs liquides 3M DP8005B490, Contenance: 490 ml | Couleur: Beige
Colle Structurale Plastique 3M™ Scotch-Weld™ DP8005 Blanc cassé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :DP8005B490
Rubix :0168-8219426
Fabricant :7100240965
EAN :04054596861466

Documents
Détails articles : COLLE STRUCTURALE ACRYLIQUE DP8005 490 ML
L'Adhésif pour plastique structurel 3M™ Scotch-Weld™ 8005 est l'un de nos adhésifs acryliques bicomposants avec rapport de mélange 10:1 en volume spécialement formulé pour assembler les plastiques à faible énergie de surface. Il adhère à de nombreux types de polypropylène, de polyéthylène et d'élastomères thermoplastiques (TPE) sans préparation de surface spécifique.
Points forts
• Permet l'assemblage structurel de plastiques à faible énergie de surface tels que les polyoléfines, le polypropylène, le polyéthylène et les TPO
• Excellente résistance à l'eau et à l'humidité associée à une très bonne résistance aux agents chimiques permettant un assemblage capable de résister à une variété d'applications et de conditions
• Durcissement à température ambiante sans chaleur ni autres produits chimiques pour éliminer les procédés d'adhérence complexes
• Un procédé en une étape aboutissant à un assemblage fort sur des plastiques à faible énergie de surface et qui réduit au minimum ou élimine le prétraitement ou la préparation des substrats nécessaires avant collage
• Disponible en blanc cassé et noir
Applications
Signalisation - Travail des métaux - Véhicule spécial - Ébénisterie
Informations techniques
Attributs
| Couleur | beige |
|---|---|
| Contenance | 490 ml |
| Temps de séchage | 180 min |
| Type d'application | applicazione con sistema epx plus ii 10:1 o idonea attrezzatura meter-mix per cartucce duo-pak da 490 ml |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 855,32 € HT
/ 6 unités
2 226,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours