Colles et adhésifs liquides Loctite 582, Contenance: 100 ml | Couleur: Bleu
Etanchéité CVX582
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Loctite :582
Rubix :0166-8000067
Fabricant :234579
EAN :5010266582306

Documents
Détails articles : ETANCHEITE CVX582 FL 50ML LOCTITE UC12
Etanchéité CVX582
Informations techniques
Attributs
| Couleur | bleu |
|---|---|
| Contenance | 100 ml |
| Température mini | -55 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
912,36 € HT
/ 12 unités
1 094,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours