Colles et adhésifs liquides 3M 7100200489, Contenance: 48.5 ml | Couleur: Gris

Colle Structurale Époxyde 3M™ Scotch-Weld™ DP190 Gris

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7100200489
Rubix :0168-8003458
Fabricant :7100200489
EAN :04054596677234
COLLE STRUCTURALE EPOXY GRISE DP 190 CA 50 ML UC12

Résumé technique

Couleurgris
Contenance48,5 ml
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COLLE STRUCTURALE EPOXY GRISE DP 190 CA 50 ML UC12


La colle 3M™ Scotch-Weld™ DP190 est un adhésif époxy bicomposant conçu pour le collage structural. Sa formulation souple polymérise à température ambiante et offre une résistance élevée au cisaillement et au pelage. La promesse ? Assembler durablement des matériaux hétérogènes.

Caractéristiques :
3M™ Scotch-Weld™ DP190 est un adhésif époxy en deux parties (base et durcisseur) conditionné en cartouche pour pistolet applicateur E.P.X. Sa formulation souple associe une résistance élevée au cisaillement et au pelage à une bonne capacité d’absorption des chocs et vibrations. Par ailleurs, sa faible viscosité facilite l’extrusion en cordon ou en point, ainsi que l’étalement à la spatule selon la géométrie du joint.

La polymérisation s’effectue à température ambiante en 24 h, avec possibilité d’accélération par élévation de température. L’adhésion couvre une large gamme de supports, notamment métaux, bois, caoutchoucs, céramiques, verre et nombreux plastiques.

Spécifications :
- Paramètres de mise en œuvre :
- Ratio de mélange en poids (base / durcisseur) : 10 / 9,5
- Temps de travail (10 g à 24 °C) : 90 min
- Temps de polymérisation à 23 °C : 24 h
- Polymérisation accélérée : 5 min à 120 °C
- Température d’emploi : -55 °C à +80 °C
- Viscosité base : 100 000 mPa·s
- Viscosité durcisseur : 52 000 mPa·s
- Densité base : 1,33
- Densité durcisseur : 1,27
- Densité relative mélange : 1,24 à 1,32

Performances et propriétés :
- Résistance au cisaillement sur aluminium à 24 °C : 17,6 MPa
- Résistance au cisaillement sur acier laminé à froid : 11,7 MPa
- Résistance au pelage en T sur acier (8/10) : 4,4 daN/cm
- Résistance diélectrique : 790 V / 0,025 mm
- Conductivité thermique : 0,337 W/m·K
- Coefficient d’expansion thermique (-50 °C à +30 °C) : 9,6 × 10⁻⁶ cm/cm/°C
- Point d’éclair : 150 °C

Normes :
- Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) : irritation cutanée Cat. 2 (H315), irritation oculaire Cat. 2 (H319), sensibilisation cutanée Cat. 1 (H317) et danger pour le milieu aquatique
- Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) : fiche de données de sécurité conforme aux exigences en vigueur
- Transport ADR / IMDG / IATA – UN3077, classe 9, groupe III : matière dangereuse pour l’environnement

Points forts

- Résistance mécanique élevée au cisaillement et au pelage, ainsi qu'aux chocs, vibrations et flexions répétées
- Faible viscosité facilitant l’application et le contrôle du dépôt
- Polymérisation à température ambiante, avec possibilité d’accélération en cycle chaud.
- Résistance des performances mécaniques au temps
- Large compatibilité matériaux

Applications

3M™ Scotch-Weld™ DP190 est destinée aux opérations de collage structural. Elle s’emploie pour l’assemblage de pièces métalliques, composites, plastiques ou bois dans les ateliers de fabrication et de maintenance.

Des usages courants incluent le montage d’éléments en aluminium ou acier, le collage de panneaux, la fixation de composants soumis à vibrations et les assemblages nécessitant une certaine flexibilité. L’application s’effectue par extrusion au pistolet E.P.X., en cordon ou en point, puis par étalement si nécessaire selon la conception du joint.

Informations techniques


Attributs
Couleurgris
Contenance48,5 ml
Température mini-55 °C
Temps de séchage90 min
26,27 € HT
/ unité
31,52 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Contenance