Colles et adhésifs liquides Araldite RAPID RESIN 2X15ml, Contenance: 30 ml | Couleur: Jaune
Colle époxy ARALDITE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Araldite :RAPID RESIN 2X15ml
Rubix :2053-8165479
Fabricant :HU8503



Documents
Détails articles : COLLE ARALDITE RAPIDE 2X15 ML UE 1
Couleur : jaune clair / Densité : 1,18 / Viscosité à 25°C : 25-50 Pas / Durée d'utilisation : 5 à 8 min / Rapport de mélange 1/1
Points forts
L'Araldite Rapide est résilient, faible retrait, usage général, durcissement rapide
Applications
L'Araldite Rapide bi-composant très résistant aux chocs, multi usages, qui durcit à température ambiante, l'Araldite Rapide est adapté au collage des céramiques, verre, caoutchouc, plastiques rigides
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Contenance | 30 ml |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,23 € HT
/ lot
57,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours