Colles et adhésifs liquides Soudal 106741, Contenance: 750 ml | Couleur: Beige
Soudafoam 1K pistolable Click&Fix
Voir les informations techniquesRéférences
Soudal :106741
Rubix :B789-4049503
EAN :5411183035447

Détails articles : SOUDAFOAM MOUSSE UNIVERSELLE CLICK&FIX AEROSOL 750ML
Mousse PU
Applications
Fixation et isolation
Informations techniques
Attributs
| Couleur | beige |
|---|---|
| Contenance | 750 ml |
| Température mini | 5 °C |
| Temps de séchage | 30 min |
| Type d'application | application au pistolet |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
191,28 € HT
/ 12 unités
229,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours