Colles et adhésifs liquides 3M 14182, Contenance: 500 ml | Couleur: Incolore
Colle Aérosol Repositionnable 3M™ 75
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :14182
Rubix :0168-8140235
Fabricant :7000116775
EAN :5010027827615
Documents
Détails articles : COLLE SCOTCH-WELD 75 AE500ML 14182 (LE CARTON DE 12)
La Colle Aérosol Repositionnable 3M™ 75 est un adhésif polyvalent en spray, sensible à la pression, idéal pour le maintien ou le positionnement temporaire de matériaux légers, que ce soit pour des démonstrations ou en attendant un assemblage final. Cette colle adhère en quelques secondes, mais offre une durée de tack très longue permettant le repositionnement des matériaux.
Caractéristiques
La Colle Aérosol Repositionnable 3M™ 75 offre un temps d'adhésion allant de 5 secondes à plusieurs heures, avec une faible résistance au pelage, permettant de soulever et de repositionner les matériaux facilement, même les plus légers, de façon répétée. Sa transparence évite les taches. Elle ne transperce pas et ne plisse pas la plupart des matériaux. Elle ne détrempe pas non plus les substrats délicats comme le papier d'aluminium, le papier et le tissu.
Spécifications
- Base: Elastomère synthétique
- Extrait sec: 25% du poids
- Couleur: Blanc translucide
- Densité: 0,71 g/cm3
- Composés Organiques Volatils (COV): 636 g/l
- Pulvérisation: Brouillard
- Flash Point: -46°C
Instructions d’utilisation
- Assurez-vous que les surfaces à coller soient propres et sèches
- Agitez l'aérosol avant utilisation
- Maintenez l’aérosol à 15 – 20 cm de la surface à encoller et pulvérisez uniformément
- Appliquez sur une seule surface, de préférence sur la surface devant recevoir le matériau à positionner. Laisser le solvant s’évaporer pendant quelques secondes avant d’assembler.
- La colle aérosol 3M™ 75 a une adhésion permanente. De ce fait, les surfaces peuvent être assemblées après quelques secondes ou plusieurs heures de séchage après l’application.
Informations sur la marque
3M combine plus d’un siècle d’expérience avec une forte orientation vers la technologie et la durabilité. La marque fournit une gamme diversifiée de produits, allant des équipements de protection individuelle aux rubans adhésifs, en passant par les produits de signalisation et de sécurité routière. Soutenue par une équipe de 8 100 chercheurs et un portefeuille de 129 000 brevets, 3M continue d’innover pour les professionnels de la construction, de l’automobile, et bien d’autres industries.
Caractéristiques
La Colle Aérosol Repositionnable 3M™ 75 offre un temps d'adhésion allant de 5 secondes à plusieurs heures, avec une faible résistance au pelage, permettant de soulever et de repositionner les matériaux facilement, même les plus légers, de façon répétée. Sa transparence évite les taches. Elle ne transperce pas et ne plisse pas la plupart des matériaux. Elle ne détrempe pas non plus les substrats délicats comme le papier d'aluminium, le papier et le tissu.
Spécifications
- Base: Elastomère synthétique
- Extrait sec: 25% du poids
- Couleur: Blanc translucide
- Densité: 0,71 g/cm3
- Composés Organiques Volatils (COV): 636 g/l
- Pulvérisation: Brouillard
- Flash Point: -46°C
Instructions d’utilisation
- Assurez-vous que les surfaces à coller soient propres et sèches
- Agitez l'aérosol avant utilisation
- Maintenez l’aérosol à 15 – 20 cm de la surface à encoller et pulvérisez uniformément
- Appliquez sur une seule surface, de préférence sur la surface devant recevoir le matériau à positionner. Laisser le solvant s’évaporer pendant quelques secondes avant d’assembler.
- La colle aérosol 3M™ 75 a une adhésion permanente. De ce fait, les surfaces peuvent être assemblées après quelques secondes ou plusieurs heures de séchage après l’application.
Informations sur la marque
3M combine plus d’un siècle d’expérience avec une forte orientation vers la technologie et la durabilité. La marque fournit une gamme diversifiée de produits, allant des équipements de protection individuelle aux rubans adhésifs, en passant par les produits de signalisation et de sécurité routière. Soutenue par une équipe de 8 100 chercheurs et un portefeuille de 129 000 brevets, 3M continue d’innover pour les professionnels de la construction, de l’automobile, et bien d’autres industries.
Points forts
- Contrôle ciblé du bout des doigts pour réduire la survaporisation et le gaspillage
- Formule peu pénétrante pour une adhésion aux substrats délicats sans endommager les matériaux
- Colle qui reste collante, pour permettre le repositionnement répété des matériaux
- Formule qui ne coule et ne tache pas pour des performances fiables et efficaces
- Transparent une fois sec, ligne de colle lisse et sans plis, pour une apparence propre
- Ne durcit pas au vieillissement
- Formule peu pénétrante pour une adhésion aux substrats délicats sans endommager les matériaux
- Colle qui reste collante, pour permettre le repositionnement répété des matériaux
- Formule qui ne coule et ne tache pas pour des performances fiables et efficaces
- Transparent une fois sec, ligne de colle lisse et sans plis, pour une apparence propre
- Ne durcit pas au vieillissement
Applications
La Colle Aérosol Repositionnable 3M™ 75 convient pour le collage de papier, tissu, carton, film d'acétate, feuilles de métal, bâches de plastique, caoutchouc, etc. entre eux et au métal, au bois, au verre et aux matières plastiques rigides. Elle est largement utilisée dans les salles de découpe de tissus, pour maintenir les patrons en place au lieu de les épingler, et pour éviter le déplacement de transferts pendant l'impression. Elle est également utilisée pour fixer des étiquettes amovibles. Cette colle aérosol est idéale pour le travail à la chaîne en production, où des pièces doivent être maintenues en place temporairement avant l'assemblage final.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | incolore |
|---|---|
| Contenance | 500 ml |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
217,76 € HT
/ carton
261,31 € TTC

- Livraison habituellement sous (26) jours
