Colles et adhésifs liquides Loctite EA 3455, Contenance: 24 ml | Couleur: Gris
Colle EA 3455
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Loctite :EA 3455
Rubix :0166-8000307
Fabricant :231536
EAN :3255464115730

Documents
Détails articles : POXYMATIC ALU 3455 BI 24ML LOCTITE UC12
Collage structural Loctite EA 3455 - Poxymatic alu 3456 - Epoxy bi-composant, rapide, viscosité élevée - Répartition des parties métalliques, moteur, boîte de vitesse, carter d'huile et transmission.
Points forts
Collage structural spécifique pour les parties en aluminium - Idéal pour remplir des fissures superficielles, la réparation de parties endommagées en aluminium - Répare les parties corrodées en métal.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Contenance | 24 ml |
| Température mini | -55 °C |
| Temps de séchage | 120 min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,39 € HT
/ unité
35,27 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h