Torche MIG/MAG refroidie par eau/air et torche push-pull Abicor Binzel 014.0006, Type: Col de cygne coudé 50° | Facteur de marche à 40°C: 60%
Col de cygne MB 36 KD GRIP
Voir les informations techniquesRéférences
Abicor Binzel :014.0006
Rubix :2026-7181727
EAN :4036584004819


Résumé technique
| Longueur | 2,15 m |
|---|---|
| Facteur de marche à 40°C | 60% |
| Refroidissement | air |
Détails articles : COL DE CYGNE MB 36 KD COUDE
Col de cygne MB 36 KD GRIP coudé 50°.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
Points forts
Pièce détachée pour torche MB 36. Fintion pièce d'origine.
Applications
Chaudronnerie et la charpente métallique.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 2,15 m |
|---|---|
| Facteur de marche à 40°C | 60% |
| Refroidissement | air |
| Type | col de cygne coudé 50° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
207,11 € HT
/ unité
248,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours