Jeu de scies trépan Roebuck 865605, Nombre d'éléments: 8 | Diamètre min: 22 mm | Diamètre max: 68 mm

Coffret de scies trépan Electricien

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :865605
Rubix :C600-0536061
EAN :3660338198694
COFFRET DE SCIES TREPAN ELECTRICIEN
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Nombre d'éléments8
Diamètre min22 mm
Diamètre max68 mm

Documents

Détails articles : COFFRET DE SCIES TREPAN ELECTRICIEN


Coffret pour électricien ultra rigide avec fermeture par zip.
Composition :
- 6 scies trépan 22, 29, 35, 44, 51, 68
- 2 arbres de montage 14-30mm et 32-152mm

Points forts

Excellente durée de vie par rapport à une scie trépan classique.

Applications

Materiau : Métal, inox, alu, plastique, bois…
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments8
Diamètre min22 mm
Diamètre max68 mm
145,52 HT
/ jeu
174,62 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.