Jeu de scies trépan Bosch 2608587007, Nombre d'éléments: 5 | Diamètre min: 38 mm | Diamètre max: 127 mm

Couronnes de forage à sec diamantées G 1/2", set de 5 pièces

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bosch :2608587007
Rubix :0136-5267715
EAN :3165140625081
COFFRET 5 COUR.38 52 65 117 127

Résumé technique

Nombre d'éléments5
Diamètre min38 mm
Diamètre max127 mm

Documents

Détails articles : COFFRET 5 COUR.38 52 65 117 127


Sec de 5 couronnes de forage à sec diamantée G 1/2''.
Diamètre : 38 - 52 - 65 - 117 - 127 mm

Applications

Pierre|MaçonneriePierre|Brique silico-calcairePierre|Tuile

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments5
Diamètre min38 mm
Diamètre max127 mm
310,98 HT
/ unité
373,18 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.