Jeu de scies trépan Roebuck 865603, Nombre d'éléments: 8 | Diamètre min: 19 mm | Diamètre max: 57 mm

Coffret de scies trépan Plombier

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :865603
Rubix :C600-0536060
EAN :3660338198687
COFFRET DE SCIES TREPAN PLOMBIER
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Nombre d'éléments8
Diamètre min19 mm
Diamètre max57 mm

Documents

Détails articles : COFFRET DE SCIES TREPAN PLOMBIER


Coffret pour plombiers ultra rigide avec fermeture par zip.
Composition :
- 6 scies trépan 19, 22, 29, 38, 44, 57
- 2 arbres de montage 14-30mm et 32-152mm

Points forts

Excellente durée de vie par rapport à une scie trépan classique.

Applications

Materiau : Métal, inox, alu, plastique, bois…
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments8
Diamètre min19 mm
Diamètre max57 mm
147,87 HT
/ jeu
177,44 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h