Jeu de scies trépan Bahco 3834-SET-92, Nombre d'éléments: 11 | Diamètre min: 16 mm | Diamètre max: 83 mm
11pc Bi Metal Holesaw Set 16-83mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bahco :3834-SET-92
Rubix :0034-0006913
EAN :7311518044985
Documents
Détails articles : COFFRET SCIES TREPANS 3834-SET92
Pensé pour couvrir les besoins fréquents de perçage, le coffret de scies trépans Sandflex® de Bahco rassemble 11 pièces de 16 à 83 mm adaptées à plusieurs types de matériaux, métalliques ou non.
Caractéristiques :
Le coffret de scies trépans Bahco Sandflex® est destiné aux travaux de découpe circulaire dans les matériaux ferreux et non ferreux, tout en restant compatible avec le bois et le plastique. La conception bimétal intègre du cobalt afin de renforcer la tenue à l’usure lors des opérations répétées. Les bords de coupe sont développés pour favoriser une découpe régulière et maîtrisée, contribuant à une bonne précision d’exécution. L’ensemble est fourni avec des accessoires standards permettant une adaptation à une large gamme d’arbres supports, ce qui facilite son intégration dans des équipements existants.
Spécifications :
- Référence Bahco : 3834-92.
- Nombre de pièces : 11.
- Plage de diamètres de coupe : de 16 mm à 83 mm.
- Taille des trépans fournis : 16, 22, 25, 29, 32, 41, 51, 73 et 83 mm.
- Profondeur maximale de coupe : 38 mm.
- Denture : 4 à 6 dents par pouce.
- Matériau de fabrication : construction bimétal avec 8 % de cobalt.
- Compatibilité mandrin : perceuse électrique avec mandrin de 10 mm.
- Poids total du coffret : 1,440 kg.
- Coffret en plastique robuste.
Caractéristiques :
Le coffret de scies trépans Bahco Sandflex® est destiné aux travaux de découpe circulaire dans les matériaux ferreux et non ferreux, tout en restant compatible avec le bois et le plastique. La conception bimétal intègre du cobalt afin de renforcer la tenue à l’usure lors des opérations répétées. Les bords de coupe sont développés pour favoriser une découpe régulière et maîtrisée, contribuant à une bonne précision d’exécution. L’ensemble est fourni avec des accessoires standards permettant une adaptation à une large gamme d’arbres supports, ce qui facilite son intégration dans des équipements existants.
Spécifications :
- Référence Bahco : 3834-92.
- Nombre de pièces : 11.
- Plage de diamètres de coupe : de 16 mm à 83 mm.
- Taille des trépans fournis : 16, 22, 25, 29, 32, 41, 51, 73 et 83 mm.
- Profondeur maximale de coupe : 38 mm.
- Denture : 4 à 6 dents par pouce.
- Matériau de fabrication : construction bimétal avec 8 % de cobalt.
- Compatibilité mandrin : perceuse électrique avec mandrin de 10 mm.
- Poids total du coffret : 1,440 kg.
- Coffret en plastique robuste.
Jeu de scies cloches 11 pcs
Points forts
- Large couverture de diamètres permettant de limiter le nombre de références d’outillage.
- Compatibilité avec plusieurs matériaux, ce qui facilite la gestion des opérations multi-supports.
- Construction bimétal enrichie en cobalt contribuant à une meilleure résistance à l’usure dans le temps.
- Coffret pratique avec repérage rapide des diamètres grâce au schéma inclus.
- Denture étudiée pour participer à une découpe maîtrisée et régulière.
- Compatibilité avec plusieurs matériaux, ce qui facilite la gestion des opérations multi-supports.
- Construction bimétal enrichie en cobalt contribuant à une meilleure résistance à l’usure dans le temps.
- Coffret pratique avec repérage rapide des diamètres grâce au schéma inclus.
- Denture étudiée pour participer à une découpe maîtrisée et régulière.
Applications
Le coffret de scies cloches Bahco Sandflex® trouve sa place dans les opérations de perçage circulaire réalisées dans les ateliers de mécanique, les chantiers d’installation électrique ainsi que les travaux liés aux réseaux d’eau et d’assainissement. Il est utilisé pour la découpe d’acier, d’acier inoxydable, de fonte, mais aussi d’aluminium, de laiton et de cuivre, tout en restant exploitable sur le bois, le plastique et le plâtre. Ce coffret est adapté aux environnements où la polyvalence de l’outillage et la répétabilité des opérations sont recherchées, aussi bien en fabrication qu’en maintenance.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 11 |
|---|---|
| Diamètre min | 16 mm |
| Diamètre max | 83 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
278,47 € HT
/ unité
334,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours