roebuck :865601
rubix :C600-0536059
ean :3660338198670

- Nombre d'éléments: 13
- Diamètre min: 19 mm
- Diamètre max: 76 mm
roebuck :865605
rubix :C600-0536061
ean :3660338198694

- Nombre d'éléments: 8
- Diamètre min: 22 mm
- Diamètre max: 68 mm
roebuck :865603
rubix :C600-0536060
ean :3660338198687

- Nombre d'éléments: 8
- Diamètre min: 19 mm
- Diamètre max: 57 mm
bosch :1609200243
rubix :0136-5061637
ean :3165140004442

- Nombre d'éléments: 8
- Diamètre min: 25 mm
- Diamètre max: 68 mm
bahco :3834-SET-53
rubix :0034-0656147
ean :7314150127153

- Nombre d'éléments: 13
- Diamètre min: 19 mm
- Diamètre max: 79 mm
bahco :3834-SET-92
rubix :0034-0006913
ean :7311518044985

- Nombre d'éléments: 11
- Diamètre min: 16 mm
- Diamètre max: 83 mm
bahco :3834-SET-152
rubix :0034-0384726
ean :7314150255658

- Nombre d'éléments: 18
- Diamètre min: 16 mm
- Diamètre max: 83 mm
bosch :2608587007
rubix :0136-5267715
ean :3165140625081

- Nombre d'éléments: 5
- Diamètre min: 38 mm
- Diamètre max: 127 mm
bahco :3834-SET-72
rubix :0034-0006911
ean :7311518044992

- Nombre d'éléments: 9
- Diamètre min: 19 mm
- Diamètre max: 64 mm
ata tools :201520
rubix :J361-0781796

- Nombre d'éléments: 19
- Diamètre min: 16 mm
- Diamètre max: 76 mm
bosch :2608594616
rubix :0136-5539139
fabricant :2608594616
ean :6949509253293

- Diamètre min: 20 mm
- Diamètre max: 68 mm
bahco :3834-SET-73-22/68
rubix :0034-5000987
ean :7314150134809