Lames de scie Facom 668A.8, Longueur: 300 mm | Matière: Bimétal en acier au cobalt de 8 dts | Type: Lame de scie à métaux

668A - Lame de scie bimétal en acier au cobalt

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :668A.8
Rubix :0139-5259870
EAN :3662424009761
LAME DE SCIE BIMETAL 8D/CM 668A.8 UC10/US100

Résumé technique

Longueur300 mm
Matièrebimétal en acier au cobalt de 8 dts
Typelame de scie à métaux
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : LAME DE SCIE BIMETAL 8D/CM 668A.8 UC10/US100


Caractéristiques :
- 668A8 : pour aciers demi-durs épais - épaisseurs recommandées : 6 - 25 mm
- 668A10 : pour aciers spéciaux ou alliages - épaisseurs recommandées : 3 - 6 mm
- 668A12 : pour inox, cuivre - épaisseurs recommandées : 1 - 3 mm
- Lame en acier au cobalt : meilleure résistance à l'échauffement, réduction de l'usure des dents
- Performance homogène pendant toute la vie de la lame
- Meilleure flexibilité et coupe plus nette
- Adaptée à tous les matériaux
- Longueur de lame : 300 mm 

Informations techniques


Attributs
Longueur300 mm
Matièrebimétal en acier au cobalt de 8 dts
Typelame de scie à métaux
Nbre de dents au cm8
4,24 € HT
/ unité
5,09 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.