Lames de scie Facom 668A.12, Longueur: 300 mm | Matière: Bimétal en acier au cobalt de 12 dts | Type: Lame de scie à métaux
668A - Lame de scie bimétal en acier au cobalt
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :668A.12
Rubix :0139-5259869




Résumé technique
| Longueur | 300 mm |
|---|---|
| Matière | bimétal en acier au cobalt de 12 dts |
| Type | lame de scie à métaux |
Documents
Détails articles : LAME DE SCIE BIMETAL 12D/CM 668A.12 UC10/US100
Caractéristiques :
- 668A8 : pour aciers demi-durs épais - épaisseurs recommandées : 6 - 25 mm
- 668A10 : pour aciers spéciaux ou alliages - épaisseurs recommandées : 3 - 6 mm
- 668A12 : pour inox, cuivre - épaisseurs recommandées : 1 - 3 mm
- Lame en acier au cobalt : meilleure résistance à l'échauffement, réduction de l'usure des dents
- Performance homogène pendant toute la vie de la lame
- Meilleure flexibilité et coupe plus nette
- Adaptée à tous les matériaux
- Longueur de lame : 300 mm
- 668A8 : pour aciers demi-durs épais - épaisseurs recommandées : 6 - 25 mm
- 668A10 : pour aciers spéciaux ou alliages - épaisseurs recommandées : 3 - 6 mm
- 668A12 : pour inox, cuivre - épaisseurs recommandées : 1 - 3 mm
- Lame en acier au cobalt : meilleure résistance à l'échauffement, réduction de l'usure des dents
- Performance homogène pendant toute la vie de la lame
- Meilleure flexibilité et coupe plus nette
- Adaptée à tous les matériaux
- Longueur de lame : 300 mm
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 300 mm |
|---|---|
| Matière | bimétal en acier au cobalt de 12 dts |
| Type | lame de scie à métaux |
| Nbre de dents au cm | 12 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,24 € HT
/ unité
5,09 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h