Jeu de scies trépan Bahco 3834-SET-73-22/68

Jeu de scies trépans bimétal Sandflex®, 16 mm-92 mm - 9 pcs

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bahco :3834-SET-73-22/68
Rubix :0034-5000987
EAN :7314150134809
COFFRET TREPANS 22-68

Documents

Détails articles : COFFRET TREPANS 22-68


Dimensions courantes dans l’industrie mécanique, l’industrie de l’eau et de l’assainissement et l’industrie des installations électriques
Les scies trépans bimétal Sandflex® sont spécialement conçues pour couper le métal, mais elles peuvent également être utilisées pour la plupart des matériaux, comme le bois et le plastique
La scie trépan découpe les métaux ferreux (acier, acier inoxydable, fonte) et les métaux non ferreux (aluminium, laiton, cuivre)
Profondeur de coupe max. de 38 mm (1 1/2")
4/6 dent au pouce
Les arbres supports nécessitent une perceuse électrique avec mandrin de 10 mm
Conçu pour usage professionnel
Structure bimétal avec 8 % de cobalt pour améliorer la résistance à l’usure
Scies trépans avec attachement standard pour convenir à une large gamme d’arbres supports
Précision, durabilité et polyvalence de haute qualité
Peu importe le matériau à découper, nos scies trépans et nos arbres supports sont là pour s’en charger, et ce, année après année
Conception visant à améliorer la productivité et la dextérité grâce aux bords tranchants et aux technologies employées pour produire les scies trépans

Informations techniques


Attributs
237,49 HT
/ unité
284,99 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.