Jeu de scies trépan Bosch 1609200243, Nombre d'éléments: 8 | Diamètre min: 25 mm | Diamètre max: 68 mm

Scies-cloches, set de 8 pièces

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bosch :1609200243
Rubix :0136-5061637
EAN :3165140004442
SCIES CLOCHE 23-68MM LE PAQUET DE 8

Résumé technique

Nombre d'éléments8
Diamètre min25 mm
Diamètre max68 mm

Documents

Détails articles : SCIES CLOCHE 23-68MM LE PAQUET DE 8



Diamètre mm: 25; 32; 38; 44; 51; 57; 63; 68

Applications

Bois|Bois tendreBois|Bois de construction/Bois de charpente/Poutres de boisBois|Panneaux stratifiés/Panneaux sandwichBois|Panneau de particulesPlastiques|Polypropylène (PP)Plastiques|Polyéthylène (tuyaux, barres, profilés) (PE)Plastiques|Matériaux isolants et insonorisantsPlastiques|Verre acrylique (Plexiglas), PMMAPierre|Plaques de plâtreMatières minérales|Plaques de plâtre renforcées de fibres

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments8
Diamètre min25 mm
Diamètre max68 mm
48,98 HT
/ paquet
58,78 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h