Jeu de scies trépan Roebuck 865601, Nombre d'éléments: 13 | Diamètre min: 19 mm | Diamètre max: 76 mm

Coffret de scies trépan Maintenance

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :865601
Rubix :C600-0536059
EAN :3660338198670
COFFRET DE SCIES TREPAN MAINTENANCE
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Nombre d'éléments13
Diamètre min19 mm
Diamètre max76 mm

Documents

Détails articles : COFFRET DE SCIES TREPAN MAINTENANCE


Coffret de maintenance ultra rigide avec fermeture par zip.
Composition :
- 11 scies trépan 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 68, 76
- 2 arbres de montage 14-30mm et 32-210mm

Points forts

Excellente durée de vie par rapport à une scie trépan classique.

Applications

Materiau : Métal, inox, alu, plastique, bois…
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments13
Diamètre min19 mm
Diamètre max76 mm
202,91 HT
/ jeu
243,49 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.