Jeu de scies trépan Bahco 3834-SET-152, Nombre d'éléments: 18 | Diamètre min: 16 mm | Diamètre max: 83 mm
Coffret scies trépans 3834 - SET - 152
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bahco :3834-SET-152
Rubix :0034-0384726
EAN :7314150255658
Documents
Détails articles : COFFRET SCIES TREPANS 3834SET152 52
Assortiment de scies trépans Sandflex® bimétal contenant les tailles courantes dansl'industrie, l'équipement sanitaire et les installations électriques. Contient : trépans3830 VIP Ø :16-19-22-25-32-35-44-51-57-60-65-68-73-76-83 mm, arbres demontage : 3834-ARBR-930 (14-30 mm) et 3834-ARBR-9100 (32-210 mm).
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 18 |
|---|---|
| Diamètre min | 16 mm |
| Diamètre max | 83 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
440,48 € HT
/ unité
528,58 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence