Jeu de scies trépan Bahco 3834-SET-53, Nombre d'éléments: 13 | Diamètre min: 19 mm | Diamètre max: 79 mm
Sandflex® Jeu de scies cloches bi-métal 19 mm-79 mm - 13 pièces
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bahco :3834-SET-53
Rubix :0034-0656147
EAN :7314150127153
Documents
Détails articles : COFFRET TREPANS 13PCS 19-79
Le jeu de scies trépans bimétal Sandflex® de Bahco réunit les dimensions les plus courantes dans l'industrie mécanique, les réseaux d'eau et d'assainissement ainsi que les installations électriques. Il comprend 11 scies trépans bimétal et 2 arbres supports.
Caractéristiques :
Le jeu 3834-SET-53 comprend onze scies trépans bimétal Sandflex® de 19 à 79 mm, ainsi que deux arbres supports compatibles avec les différentes plages de diamètres. Les scies trépans sont conçues pour la découpe des métaux ferreux, tels que l'acier, l'acier inoxydable ou la fonte, ainsi que des métaux non ferreux comme l'aluminium, le cuivre et le laiton. Elles peuvent également être utilisées sur le bois et le plastique.
La construction bimétal enrichie de 8 % de cobalt améliore la résistance à l'usure. La géométrie des dents favorise une progression régulière pendant la coupe.
Grâce à leur attachement standard, les scies trépans sont compatibles avec une large gamme d'arbres supports. Les deux arbres fournis couvrent les petits et les grands diamètres, tandis que les forets pilotes intégrés facilitent le guidage lors du démarrage du perçage. Les arbres supports nécessitent une perceuse électrique équipée d'un mandrin adapté.
Spécifications :
• Composition du coffret : 13 pièces
• Référence du coffret : 3834-SET-53
• Scies trépans incluses : Ø 19, 22, 25, 29, 30, 35, 37, 41, 52, 60 et 79 mm
• Matériau des scies trépans : bimétal avec 8 % de cobalt
• Plage de diamètres couverte : 19 à 79 mm
• Profondeur maximale de coupe : 38 mm (1 1/2")
• Denture : 4/6 dents par pouce
• Arbre support 3834-ARBR-930 :
◦ Compatibilité : scies trépans de 14 à 30 mm
◦ Diamètre de tige : 8,5 mm
◦ Taille minimale du mandrin : 10 mm
• Arbre support 3834-ARBR-9100 :
◦ Compatibilité : scies trépans de 32 à 152 mm
◦ Diamètre de tige : 8,5 mm
◦ Taille minimale du mandrin : 10 mm
◦ Technologie : Power Driver™ (augmente la résistance de l'arbre support et réduit le jeu entre l'arbre et la scie trépan)
• Poids du coffret : 2 370 g
Caractéristiques :
Le jeu 3834-SET-53 comprend onze scies trépans bimétal Sandflex® de 19 à 79 mm, ainsi que deux arbres supports compatibles avec les différentes plages de diamètres. Les scies trépans sont conçues pour la découpe des métaux ferreux, tels que l'acier, l'acier inoxydable ou la fonte, ainsi que des métaux non ferreux comme l'aluminium, le cuivre et le laiton. Elles peuvent également être utilisées sur le bois et le plastique.
La construction bimétal enrichie de 8 % de cobalt améliore la résistance à l'usure. La géométrie des dents favorise une progression régulière pendant la coupe.
Grâce à leur attachement standard, les scies trépans sont compatibles avec une large gamme d'arbres supports. Les deux arbres fournis couvrent les petits et les grands diamètres, tandis que les forets pilotes intégrés facilitent le guidage lors du démarrage du perçage. Les arbres supports nécessitent une perceuse électrique équipée d'un mandrin adapté.
Spécifications :
• Composition du coffret : 13 pièces
• Référence du coffret : 3834-SET-53
• Scies trépans incluses : Ø 19, 22, 25, 29, 30, 35, 37, 41, 52, 60 et 79 mm
• Matériau des scies trépans : bimétal avec 8 % de cobalt
• Plage de diamètres couverte : 19 à 79 mm
• Profondeur maximale de coupe : 38 mm (1 1/2")
• Denture : 4/6 dents par pouce
• Arbre support 3834-ARBR-930 :
◦ Compatibilité : scies trépans de 14 à 30 mm
◦ Diamètre de tige : 8,5 mm
◦ Taille minimale du mandrin : 10 mm
• Arbre support 3834-ARBR-9100 :
◦ Compatibilité : scies trépans de 32 à 152 mm
◦ Diamètre de tige : 8,5 mm
◦ Taille minimale du mandrin : 10 mm
◦ Technologie : Power Driver™ (augmente la résistance de l'arbre support et réduit le jeu entre l'arbre et la scie trépan)
• Poids du coffret : 2 370 g
Points forts
• Réunit les diamètres les plus utilisés dans un seul coffret
• Permet de réaliser des perçages sur les métaux ferreux, les métaux non ferreux, le bois et le plastique
• Prolonge la durée d'utilisation grâce à une construction bimétal contenant 8 % de cobalt
• Facilite le démarrage du perçage grâce aux arbres supports livrés avec leurs forets pilotes
• Offre une compatibilité avec de nombreux arbres supports grâce à l'attachement standard des scies trépans
• Réduit le jeu entre la scie trépan et l'arbre support grâce à la technologie Power Driver™ du modèle 3834-ARBR-9100
• Permet de réaliser des perçages sur les métaux ferreux, les métaux non ferreux, le bois et le plastique
• Prolonge la durée d'utilisation grâce à une construction bimétal contenant 8 % de cobalt
• Facilite le démarrage du perçage grâce aux arbres supports livrés avec leurs forets pilotes
• Offre une compatibilité avec de nombreux arbres supports grâce à l'attachement standard des scies trépans
• Réduit le jeu entre la scie trépan et l'arbre support grâce à la technologie Power Driver™ du modèle 3834-ARBR-9100
Applications
Ce jeu de scies trépans Bahco est adapté aux travaux de perçage dans l'industrie mécanique, l'industrie de l'eau et de l'assainissement ainsi que les installations électriques.
Il permet notamment de réaliser des ouvertures dans des plaques et profilés métalliques, des canalisations, des cuves, des coffrets électriques, des armoires ou des chemins de câbles. Les scies trépans peuvent également être utilisées sur le bois et le plastique, par exemple pour percer des panneaux ou des coffrages lors de travaux combinant plusieurs matériaux.
Il permet notamment de réaliser des ouvertures dans des plaques et profilés métalliques, des canalisations, des cuves, des coffrets électriques, des armoires ou des chemins de câbles. Les scies trépans peuvent également être utilisées sur le bois et le plastique, par exemple pour percer des panneaux ou des coffrages lors de travaux combinant plusieurs matériaux.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 13 |
|---|---|
| Diamètre min | 19 mm |
| Diamètre max | 79 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
288,71 € HT
/ unité
346,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours