Jeu d'extracteurs SAM 761-C-5, Nombre d'éléments: 5
Coffret de 5 extracteurs hélicoïdaux
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :761-C-5
Rubix :0149-5012239
EAN :3272670345300
Documents
Détails articles : JEU D'EXTRACTEURS 761-C-5
CONFORT: Butée pour mieux guider la scieArceau métallique complet avec un revêtement élastomèrePoignée bi-matièreFONCTIONNALITE: Tension de la lame réglable par poignée pivotante:- pré-réglage par vissage de la poignée- basculement de la poignée pour une tension définitivePOLYVALENCE:Lame orientable, 2 positions possibles, vertical et 45°Inclinaison de la base de la poignée pour libérer l'axe de sciageHAUTEUR:Hauteur de coupe: 100 à 109 mmPoids: 700 g
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 5 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,75 € HT
/ jeu
92,10 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h