Jeu d'extracteurs Facom U.306J1, Nombre d'éléments: 6

Composition d'extracteurs - prise intérieure et extérieure

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :U.306J1
Rubix :0139-5002296
EAN :3148515241734
COMPOSITION EXTRACTEUR U.306J1

Résumé technique

Nombre d'éléments6

Documents

Détails articles : COMPOSITION EXTRACTEUR U.306J1


Le kit extracteur Facom U.306J1 regroupe en un seul coffret tous les éléments nécessaires pour déposer des pièces montées serrées. Utilisable en prise intérieure ou extérieure, il est polyvalent et prêt à l'emploi.

Caractéristiques :
Le coffret Facom U.306J1 est une composition complète associant un extracteur à auto-préhension (U306A140), trois griffes universelles pour prise intérieure (U306G2), une masse à inertie (U306M) et une potence (U40). Le montage s'effectue par bague et écrou U306A1, livrés dans la composition. L'ensemble est conditionné dans une boîte en tôle laquée et équipée d'un plateau de rangement, facilitant l'organisation et le transport sur site. La fonction d'auto-préhension élimine la nécessité d'un bridage manuel des griffes avant utilisation, ce qui réduit le temps de mise en œuvre.

Spécifications :
- Type : kit arrache roulement.
- Référence Facom : U.306J1.
- Portée : 140 mm.
- Capacité prise extérieure : diamètre 7 à 140 mm.
- Capacité prise intérieure : diamètre 23 à 130 mm.
- Effort maximal : 3 tonnes.
- Goupilles fusibles : oui.
- Nombre de griffes : 3.
- Auto-préhension : oui.
- Taille de clé hexagonale : 18 mm.
- Poids : 11,3 kg.
- Conditionnement : boîte tôle BT102 avec plateau PL209.

Points forts

- Kit double fonction intérieure/extérieure : une seule composition couvre une large plage de diamètres.
- Auto-préhension des griffes : mise en œuvre rapide, sans réglage manuel préalable.
- Masse à inertie incluse : libère les pièces fortement bloquées sans endommager les structures adjacentes.
- Potence intégrée : maintien stable sous charge jusqu'à 3 t.
- Boîte tôle avec plateau moulé : rangement organisé et protection de l'ensemble pendant le transport.

Applications

Cette composition d'extracteurs intervient dans les opérations de démontage de roulements, moyeux, bagues, poulies, pignons et autres pièces emmanchées rencontrées en maintenance industrielle et mécanique. Sa double capacité intérieure/extérieure le rend utilisable sur une grande variété d'assemblages, qu'il s'agisse d'arbres de faible section ou de pièces de plus grand diamètre.
Il trouve sa place dans des environnements tels que les ateliers de maintenance mécanique, les lignes de production agroalimentaires, les unités de traitement des eaux, les installations de l'industrie automobile ou encore les sites de production d'énergie. Les contextes d'utilisation couvrent aussi bien les interventions planifiées sur machines stationnaires que les dépannages ponctuels nécessitant un outillage complet et immédiatement opérationnel.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments6
836,51 € HT
/ unité
1 003,81 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours