Jeu d'extracteurs Facom U.102T, Nombre d'éléments: 10
Kit d'extraction
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :U.102T
Rubix :0139-5002290
EAN :3148515240997
Documents
Détails articles : EXTRACTEUR 2 GRIF COULISSANT +DECOL-BT TOL - U.102T -
La mallette U.102T regroupe l'essentiel du démontage mécanique en un seul coffret : deux extracteurs à griffes coulissantes, un décolleur et un vérin à vis couvrent ensemble les interventions sur une large plage de diamètres. Facom réunit ici des outils complémentaires pour traiter roulements, poulies et engrenages sans multiplication des références.
Caractéristiques :
Le coffret U.102T comprend deux extracteurs à griffes coulissantes (U32T2-8 et U32T6-20), un décolleur U53T2 et un vérin à vis mécanique U33A. Les extracteurs acceptent une prise intérieure comme extérieure avec les mêmes griffes, grâce à leur conception réversible. Une molette de blocage intégrée maintient les griffes en position durant l'opération, réduisant le risque de glissement. Chaque extracteur est livré avec un jeu de griffes longues pour les pièces moins accessibles.
Le décolleur U53T2 intervient lorsque les griffes ne trouvent pas de prise directe sur la pièce ; il s'utilise en complément de potences taraudées pour finir l'extraction ou avec les extracteurs fournis.
Le vérin U33A développe un effort de 30 tonnes et est actionné par une vis 6 pans et dispose d'une course de piston de 5 mm. L'ensemble est rangé dans une boîte en tôle BT108 équipée de plateaux préformés pour le rangement.
Spécifications :
- Référence du kit : U.102T.
- Extracteurs inclus : U32T2-8 (2 t) et U32T6-20 (6 t), 2 griffes coulissantes chacun, avec jeu de griffes longues.
- U32T2-8 : capacité extérieure 20-80 mm, intérieure 90-140 mm, portée sous tête : 105 ou 185 mm selon les griffes.
- U32T6-20 : capacité extérieure 20-200 mm, intérieure 130-290 mm, portée sous tête : 150 ou 280 mm selon les griffes.
- Décolleur U53T2 : capacité diamètres 15 à 110 mm.
- Vérin U33A : puissance 30 t (300 kN), course du piston 5 mm, diamètre du piston 33 mm, longueur 260 mm, hauteur de tête 36 mm, cisaillement de goupille à 110 N·m, vis 6 pans de 19 mm.
- Coffret : boîte en tôle laquée rouge BT108 avec plateau amovible PL287 et plateau de fond PL288.
- Dimensions (L x l x H) : 450 x 270 x 110 mm.
- Poids du kit : 14,5 kg.
Caractéristiques :
Le coffret U.102T comprend deux extracteurs à griffes coulissantes (U32T2-8 et U32T6-20), un décolleur U53T2 et un vérin à vis mécanique U33A. Les extracteurs acceptent une prise intérieure comme extérieure avec les mêmes griffes, grâce à leur conception réversible. Une molette de blocage intégrée maintient les griffes en position durant l'opération, réduisant le risque de glissement. Chaque extracteur est livré avec un jeu de griffes longues pour les pièces moins accessibles.
Le décolleur U53T2 intervient lorsque les griffes ne trouvent pas de prise directe sur la pièce ; il s'utilise en complément de potences taraudées pour finir l'extraction ou avec les extracteurs fournis.
Le vérin U33A développe un effort de 30 tonnes et est actionné par une vis 6 pans et dispose d'une course de piston de 5 mm. L'ensemble est rangé dans une boîte en tôle BT108 équipée de plateaux préformés pour le rangement.
Spécifications :
- Référence du kit : U.102T.
- Extracteurs inclus : U32T2-8 (2 t) et U32T6-20 (6 t), 2 griffes coulissantes chacun, avec jeu de griffes longues.
- U32T2-8 : capacité extérieure 20-80 mm, intérieure 90-140 mm, portée sous tête : 105 ou 185 mm selon les griffes.
- U32T6-20 : capacité extérieure 20-200 mm, intérieure 130-290 mm, portée sous tête : 150 ou 280 mm selon les griffes.
- Décolleur U53T2 : capacité diamètres 15 à 110 mm.
- Vérin U33A : puissance 30 t (300 kN), course du piston 5 mm, diamètre du piston 33 mm, longueur 260 mm, hauteur de tête 36 mm, cisaillement de goupille à 110 N·m, vis 6 pans de 19 mm.
- Coffret : boîte en tôle laquée rouge BT108 avec plateau amovible PL287 et plateau de fond PL288.
- Dimensions (L x l x H) : 450 x 270 x 110 mm.
- Poids du kit : 14,5 kg.
Points forts
- Polyvalence immédiate : les griffes coulissantes fonctionnent en prise intérieure et extérieure sans changement d'outil.
- Sécurité de maintien : la molette de blocage stabilise les griffes pendant tout le cycle de démontage.
- Couverture étendue : le décolleur prend le relais lorsque les griffes ne peuvent pas s'engager, garantissant la continuité de l'intervention.
- Amplitude d'effort : le vérin 30 t complète les extracteurs pour les ajustements serrés nécessitant plus de force.
- Rangement structuré : la boîte tôle avec plateaux amovibles organise les références et facilite le retour en place de chaque composant.
- Gain de temps : la composition pré-établie évite d'oublier un outil lors des interventions mobiles.
- Sécurité de maintien : la molette de blocage stabilise les griffes pendant tout le cycle de démontage.
- Couverture étendue : le décolleur prend le relais lorsque les griffes ne peuvent pas s'engager, garantissant la continuité de l'intervention.
- Amplitude d'effort : le vérin 30 t complète les extracteurs pour les ajustements serrés nécessitant plus de force.
- Rangement structuré : la boîte tôle avec plateaux amovibles organise les références et facilite le retour en place de chaque composant.
- Gain de temps : la composition pré-établie évite d'oublier un outil lors des interventions mobiles.
Applications
Le kit U.102T trouve sa place dans les ateliers de maintenance mécanique et les services de réparation industrielle confrontés au démontage régulier de roulements, poulies, engrenages et accouplements. Les interventions sur lignes de production, bancs d'essai ou équipements de transmission bénéficient de la complémentarité des outils inclus : extracteurs pour les pièces accessibles, décolleur pour les configurations encombrées, vérin pour les ajustements sous forte charge.
Les secteurs concernés incluent notamment la maintenance industrielle générale, l'automobile et les véhicules industriels, ainsi que les équipements agricoles et de travaux publics. La boîte tôle en fait également un outil de terrain transportable, adapté aux interventions hors atelier fixe.
Les secteurs concernés incluent notamment la maintenance industrielle générale, l'automobile et les véhicules industriels, ainsi que les équipements agricoles et de travaux publics. La boîte tôle en fait également un outil de terrain transportable, adapté aux interventions hors atelier fixe.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 10 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 452,26 € HT
/ unité
1 742,71 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h