Jeu d'extracteurs Facom U.232J2PB, Nombre d'éléments: 2
Jeu de 2 extracteurs
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :U.232J2PB
Rubix :0139-5163862
EAN :3148518211673
Documents
Détails articles : EXTRACTEUR JEU 2 U.232J2PB PROMO 2
Deux extracteurs, un seul type de griffe pour passer du mode intérieur au mode extérieur : ces deux extracteurs U.232 simplifient les opérations de démontage sur une large plage de diamètres. Les arrêtoirs anti-chute et l'auto-préhension sécurisent chaque intervention, en atelier comme sur site.
Caractéristiques :
Les deux extracteurs 2 griffes coulissantes du jeu U.232J2PB partagent la même conception réversible : une seule griffe suffit pour basculer d'une prise extérieure à une prise intérieure, limitant le nombre d'accessoires à gérer. Le profil large des griffes assure un appui stable sur les pièces à extraire, même dans des configurations d'accès restreint. La fonction auto-préhension maintient la pièce en position dès la mise en place, sans intervention supplémentaire. Des arrêtoirs intégrés empêchent la chute accidentelle des griffes lors de la manutention ou du positionnement. Chaque arrache-roulement est actionné par une clé hexagonale standard, ce qui facilite l'intervention avec l'outillage courant. La garantie à vie Facom couvre l'ensemble des deux extracteurs du jeu.
Spécifications :
U.232-65 (petit modèle) :
- Capacité intérieure : 60 à 90 mm.
- Capacité extérieure : 30 à 60 mm.
- Force d'extraction : 1,5 tonnes.
- Nombre de griffes : 2.
- Profil de griffe : large.
- Taille clé hexagonale : 16 mm.
- Hauteur : 133 mm.
- Longueur : 105 mm.
- Largeur : 115 mm.
- Poids net : 0,4 kg.
U.232-130 (grand modèle) :
- Capacité intérieure : 86 à 136 mm.
- Capacité extérieure : 60 à 122 mm.
- Force d'extraction : 3 tonnes.
- Nombre de griffes : 2.
- Profil de griffe : large.
- Taille clé hexagonale : 21 mm.
- Hauteur : 182 mm.
- Longueur : 155 mm.
- Largeur : 186 mm.
- Poids net : 1 kg.
Caractéristiques :
Les deux extracteurs 2 griffes coulissantes du jeu U.232J2PB partagent la même conception réversible : une seule griffe suffit pour basculer d'une prise extérieure à une prise intérieure, limitant le nombre d'accessoires à gérer. Le profil large des griffes assure un appui stable sur les pièces à extraire, même dans des configurations d'accès restreint. La fonction auto-préhension maintient la pièce en position dès la mise en place, sans intervention supplémentaire. Des arrêtoirs intégrés empêchent la chute accidentelle des griffes lors de la manutention ou du positionnement. Chaque arrache-roulement est actionné par une clé hexagonale standard, ce qui facilite l'intervention avec l'outillage courant. La garantie à vie Facom couvre l'ensemble des deux extracteurs du jeu.
Spécifications :
U.232-65 (petit modèle) :
- Capacité intérieure : 60 à 90 mm.
- Capacité extérieure : 30 à 60 mm.
- Force d'extraction : 1,5 tonnes.
- Nombre de griffes : 2.
- Profil de griffe : large.
- Taille clé hexagonale : 16 mm.
- Hauteur : 133 mm.
- Longueur : 105 mm.
- Largeur : 115 mm.
- Poids net : 0,4 kg.
U.232-130 (grand modèle) :
- Capacité intérieure : 86 à 136 mm.
- Capacité extérieure : 60 à 122 mm.
- Force d'extraction : 3 tonnes.
- Nombre de griffes : 2.
- Profil de griffe : large.
- Taille clé hexagonale : 21 mm.
- Hauteur : 182 mm.
- Longueur : 155 mm.
- Largeur : 186 mm.
- Poids net : 1 kg.
Points forts
- Deux gabarits complémentaires dans un seul jeu, couvrant un large éventail de diamètres sans multiplier les références.
- Réversibilité intérieur/extérieur avec la même griffe, ce qui réduit les changements d'accessoires en cours d'intervention.
- Arrêtoirs anti-chute des griffes, limitant le risque de perte de composant dans des environnements encombrés.
- Garantie à vie Facom, assurant une durabilité reconnue sur des outils soumis à des efforts mécaniques répétés.
- Réversibilité intérieur/extérieur avec la même griffe, ce qui réduit les changements d'accessoires en cours d'intervention.
- Arrêtoirs anti-chute des griffes, limitant le risque de perte de composant dans des environnements encombrés.
- Garantie à vie Facom, assurant une durabilité reconnue sur des outils soumis à des efforts mécaniques répétés.
Applications
Convient aux opérations de démontage de roulements, bagues, poulies, engrenages et pièces emmanchées sur arbres ou logements. Les deux extracteurs couvrent des diamètres allant de 30 à 90 mm, ce qui les rend utiles dans des contextes aussi variés que la maintenance de moteurs électriques, de transmissions mécaniques, de pompes ou de convoyeurs. Les secteurs concernés comprennent notamment la maintenance industrielle générale, l'agroalimentaire, la métallurgie, la plasturgie et les industries de process.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 2 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,85 € HT
/ jeu
177,42 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h