Cliquet Knipex 98 41, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Longueur: 250 mm

Cliquets convertibles

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :98 41
Rubix :7510-5312855
EAN :4003773026518
CLE 265MM A CLIQUET REVERS. 1/2 1000V

Résumé technique

Carré d'entraînement1/2 ''
Longueur250 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE 265MM A CLIQUET REVERS. 1/2 1000V


Pour les inserts de clé à fourche. Convertible pour une rotation vers la droite ou la gauche. Mouvement extrêmement régulier. Verrouillage rapide, sécurisé et facile de l'outil. Acier au chrome-vanadium, forgé.
For use with sockets. Reversible for clockwise and anti-clockwise directions. Extremely smooth action. Quick, easy and reliable locking of attached sockets. Chrome vanadium steel, forged

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement1/2 ''
Longueur250 mm
Finitionisolé
Poids625 g
207,87 HT
/ unité
249,44 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours